電圧(V)100
消費電力(W)5.9
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
回転角度(°)330
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
可動範囲(°)(上下)90
仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
質量(kg)1.3
取付壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
構造防雨型
ランプ同梱
色温度(K)2700
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
エネルギー消費効率(Lm/W)61
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
クラス500
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)360
調光の可否不可
配光タイプ拡散
可動範囲(°)(上下)90
付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
質量(kg)1.1
色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し
取付地中埋込型/ネジ込み方式
タイプスティックタイプ
種類LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/二重絶縁型
色温度(K)2700
幅(Φmm)116
ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)400
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
地上高さ(mm)282
演色指数(Ra)90(高演色)
LED交換可能
1台
¥9,088
税込¥9,997
4日以内出荷
質量(kg)0.9
取付壁面・天井面取付専用
電圧(V)100
構造防雨型
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
色(パネル)アクリルパネル:透明
回転角度(°)330
照射方式可動型
可動範囲(°)(上下)110
開閉シャッター付
仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様壁・天井用
材質樹脂
色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)110
仕様風量調節なし(壁・天井用)
材質樹脂
色3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
開口面積(cm2)53(ルーバー)
圧損係数1.42
1台
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様壁・天井用
材質樹脂
色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
フィルター付
床面・壁面・天井面取付タイプ
仕様壁・天井・床用
材質樹脂
色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
埋め込み寸法(mm)□175
開口面積(cm2)180
圧損係数0.62
1台
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用)
材質樹脂
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。
天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm)
野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。
結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)
色マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
天井施工開口寸法(mm)58×403
圧損係数シャッター開:1.2
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)9.0
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
材質樹脂
色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
仕様風量調節形(壁・天井用)
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
仕様耐塩害、ガラリ付
フィルター付
仕様壁・天井用
材質樹脂
色ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
開口面積(cm2)42/37(排気/給気)
圧損係数3.9/3.5
直管相当長(m)(排気/給気)22/19
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。
天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm)
野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。
結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)
色マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
天井施工開口寸法(mm)58×590
圧損係数シャッター開:2.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)93.5
寸法H(mm)52
寸法A(mm)235.5
寸法F(mm)116.5
寸法D(mm)147
寸法E(mm)125
寸法B(mm)218
寸法C(mm)237
寸法M(mm)54.5
寸法N(mm)209
寸法J(mm)99.5
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)164
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
仕様ガラリ防虫網付
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)191.5
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法F(mm)87.5
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)47
寸法J(mm)69
寸法K(mm)120
寸法L(mm)62
寸法M(mm)68
寸法N(mm)167
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。
公団等のドア郵便受けからの笛音防止
レンジフードとの連動可能
天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付
消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。
公団等のドア郵便受けからの笛音防止
レンジフードとの連動可能
天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)
消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用)
材質樹脂
色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
開口面積(cm2)110
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付
寸法L(mm)69
寸法H(mm)52
寸法A(mm)235.5
寸法F(mm)116.5
寸法D(mm)147
寸法E(mm)125
寸法B(mm)218
寸法C(mm)237
寸法M(mm)80
寸法J(mm)99.5
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)164
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数4.4/4.0
隙間相当(cm2)84/88
溶断温度(℃)72
直管相当長(m)(排気/給気)37/33
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
材質鋼板製
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)
材質樹脂
寸法A(mm)97
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm
仕様ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)
LED交換不可
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm
仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
シャッターが素早く開き、静かに閉まります。
公団等のドア郵便受けからの笛音防止
レンジフードとの連動可能
天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付
消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
溶断温度(℃)72
材質アルミニウム
仕様ガラリ付
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)15
仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)38
寸法H(mm)15
寸法A(mm)191.5
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数1.5/1.5
隙間相当(cm2)64/64
直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)
材質樹脂
寸法A(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
寸法A(mm)190
寸法F(mm)242
寸法D(mm)222
寸法E(mm)190
寸法B(mm)190
寸法C(mm)210
寸法G(mm)182
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
開口部(mm)190角
溶断温度(℃)120
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
材質鋼板製t1.6mm
仕様防火ダンパー付・防鳥網付
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
溶断温度(℃)72
材質樹脂
仕様パイプ抜け止め金具付
質量(kg)0.38
色マンセル値2.5GY8.1/0.8
寸法H(mm)28
寸法A(mm)144
寸法F(mm)185.5
寸法D(mm)86
寸法E(mm)86
寸法B(mm)192
寸法C(mm)212
寸法G(mm)192
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
圧損係数1.2/2.0
隙間相当(cm2)164/126
直管相当長(m)(排気/給気)10/17
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ