仕様200V用(15A・20A兼用)
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別非防水
寸法A(mm)70
寸法B(Φmm)52.2
寸法C(Φmm)16
適合電線(mm2)2・3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色ミルキーホワイト
結線方式巻締端子式
関連キーワード