受信器1台で8表示できます。
発信器は最大110台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し
トラスコ品番836-2031
セット内容取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)460
質量(kg)1.5
高さ(mm)120
奥行(mm)55
消費電力(W)4~18
電源AC100V
使用周囲温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100
音量(dB)50~70
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード