「エントランス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
屋外より引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取付け、管内の雨水の浸入を防ぐために使用します。
表面処理鋳鉄製電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
止めねじ長さ(mm)6
ポール径(Φmm)80
材質ステンレス
色(本体)プラチナメタリック
適合本体LSEBC2063LE1、LGBC81022LE1、LGBC81042LE1他
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Sの組合せ
適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可
質量(kg)1.3
色ステンレスポール:シルバーメタリック
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700 K
グローブ種別乳白つや消し
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)Φ80
光束(Lm)器具:280
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Bの組合せ
適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可
質量(kg)1.3
色ステンレスポール:オフブラック
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700 K
グローブ種別ガラス:乳白つや消し
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)Φ80
光束(Lm)器具:280
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25352Bの組合せ
適合地中埋込型、地上高782mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可
質量(kg)1
色ステンレスポール:オフブラック
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700 K
グローブ種別乳白つや消し
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)Φ80
光束(Lm)器具:280
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Sの組合せ
適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可
質量(kg)1.3
色ステンレスポール:シルバーメタリック
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700 K
グローブ種別乳白つや消し
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)Φ80
光束(Lm)器具:280
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
【本体】LGW45503U+【ポール】HK25078Zの組合せ
適合地中埋込型、地上高482mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可
質量(kg)1.3
色ステンレスポール:シルバーメタリック
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700 K
グローブ種別乳白つや消し
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)Φ80
光束(Lm)器具:280
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト
備考LED電球専用商品
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1052mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.6
ポール径(Φmm)100
色(本体)シルバーメタリック
光束(Lm)248
入数1台
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.1
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
<FreePa(センサ)お出迎え>エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付
セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)5.1
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.5
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)258
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)60
色(本体)オフブラック
光束(Lm)258
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付
種別エントランスライト
材質アルミダイカスト本体
備考LED電球専用商品
タイプ地中埋込型、地上高1000mm
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50
ポール径(Φmm)100
色(本体)オフブラック
光束(Lm)215
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。
従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」
ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。
サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。
変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。
万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ)
差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
グリーン購入法適合
投函タイプ前取出し/右開き
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590
収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
タイプミドル
仕様接着固定、アンカー固定
寸法(mm)63×42×360
色ブラック
材質(本体)アルミ形材(アルマイト処理)
材質(キャップ)ASA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(1.96MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8
タイプミドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)20
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6
タイプラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.8MB)
最大耐荷重(kg)25
据え置き施工用ベースをネジで宅配ボックスに固定します。(ドライバーで取り付け)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×360×42
グリーン購入法適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(2.13MB)
仕様接着材で固定
材質(アウトサートナット)真鍮
寸法(mm)46×46×42
色ブラック
材質(本体)ASA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工説明書(0.24MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに
鍵鍵2本
仕様前出し、右開き、屋外用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ