11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


回路方式半導体制御方式 使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110 定格0.5A 100V AC 温度上昇端子部 45 ℃ 以下 引張強度100 N 1 分間 耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min)1200
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC 回路方式半導体制御方式 結線方式ねじなし端子
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気扇の遅れ時間は0~約5分に調整可能(約3分に設定済) 表示(パイロット・ほたる機能)付 遅れ動作中はパイロット・ほたる表示とも消えます。
仕様照明・換気扇連動形換気扇遅れ停止0~約5分可変形 ホワイト 定格電圧(V)100 定格電流(A)(照明)2、(換気扇)1 適合プレートラウンド(WTC7101W)、スクエア(WT8101W)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷