用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
種類平カバー
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
外形寸法(mm)122×122
規格JIS C8340
質量(kg)0.18
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
質量(kg)0.18
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
種類平カバー
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用)
色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
盤用 ブレーカオプション
種別(TC-L)大形端子カバー
裏返すと平カバーとしても使用できます。
色(マンセル値)ブラック(N-1)
材質鋼板製
種類13ミリカバー
仕上電気亜鉛めっき
材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
仕上電気亜鉛めっき
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
材質鋼板製
外形寸法(mm)122×122
色(マンセル値)ブラック(N-1)
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ブラック(N-1)
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
質量(kg)0.11
種類13ミリカバー
仕上カオチン電着塗装仕上げ
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
質量(kg)0.09
高さ(mm)1.6
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
付属品金具×2個、ナット×2個
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
生地にこだわりロールトップ機能を採用。
高品質生地採用(帝人テトロン250デニール糸使用)。
大型バスケット(NCB1954など)にも対応可能。
ロールトップ機能採用で容量アップ機能付。
おしゃれな柄物デザイン採用。
生地にこだわり、新機能(ロールトップ機能)採用でらくらく折りたたみ。高品質生地採用(250デニール糸使用)。大型バスケットにも対応可能。容量アップ機能付き。安心の日本製。
用途後用カゴカバー
色ブラウン
タイプリヤ用
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
生地にこだわり、新機能(ロールトップ機能)採用でらくらく折りたたみ。高品質生地採用(250デニール糸使用)。大型バスケットにも対応可能。容量アップ機能付き。安心の日本製。
用途前用カゴカバー
色ブラウン
タイプフロント用
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
生地にこだわりロールトップ機能を採用。
高品質生地採用(帝人テトロン251デニール糸使用)。
大型バスケット(NCB1954など)にも対応可能。
ロールトップ機能採用でラクラク折りたたみ。
容量アップ機能付。
おしゃれな柄物デザイン採用。
高品質生地採用(250デニール糸使用)。大型バスケット(SCB206AS・NCB1954など)にも対応可能。ロールトップ機能採用でらくらく折りたたみ。容量アップ機能付。安心の日本製。
材質ポリエステル100% 撥水加工、250デニール糸使用
色ネイビー・ドットパターン
寸法(cm)バスケット外周寸法<上面>約145-155、高さ約23-27
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。
型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。
センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角器具用カバー、中型四角・大型四角器具用カバー(13mm・5mm・平カバー用)
色オレンジ
タイプ器具用カバー用
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。
型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。
センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)
色オレンジ
タイプスイッチカバー用
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。
型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。
センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)
色オレンジ
タイプ丸穴カバー用
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
ACフリー電源化を実現
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化
IP65の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上
8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合)
大型ダイヤルで操作性アップ
パネルカバーの交換が可能
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能
UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。
長さ(m)3
色オレンジ(危険色)
質量(kg)3
耐熱温度(℃)75
材質(カバー)硬質塩化ビニル
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第16~20号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~3号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称70
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別熱感知器、2種
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類差動式、小型埋没型
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+50
型式検定番号感第25~7号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
色ホワイト
質量(g)35
適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用
終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊
仕様アドレス:1~16まで設定可能
適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)35
種類定温式、小型埋没型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~6号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り16個
消費電流150μA
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~2号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称60
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~5号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック
質量(g)90
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称70
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~4号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック
質量(g)90
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称60
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。
1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。
電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。
入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本
質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む)
使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃
出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル)
表示電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず)
音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変
仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂
定格出力-20dBV、600Ω
マイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換
機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高
周波数特性100Hz~15kHz
電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電
電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用)
アンテナ外付けホイップアンテナ
使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連キーワード