持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。
対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS
許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60
許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
持ち運びに便利なソフトケース
付属品ハンドストラップ
本体質量(g)約85
対応機種W585M、V480MS、V360MS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×83×152(ハンドストラップ含まず)
肩掛け、タスキ掛けが自在。
長さ(mm)約480(先端ヒモ部分を除く)
対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS
1台
¥1,598
税込¥1,758
32日以内出荷
1台
¥2,498
税込¥2,748
32日以内出荷
高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
付属品取扱説明書、保証書、カメラNO,プレート(1~12)×1セット、カメラハンガー×2、ねじ(M3×8mm)×4、マウントキャップ×1、D-subコネクターカバー×1
質量(kg)約4.7
電源(V)DC12 (外部電源供給時)、AC220 (CCU接続時)
消費電力(W)28(外部電源供給時、カメラのみ)、34(CCU接続時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×260×360(突起部除く)
撮像素子2/3型220万画素IT CCD×3
映像化方式GBR3板式
1箱
¥5,198,000
税込¥5,717,800
5日以内出荷
質量(kg)約9
電源(V)DC12 /AC100 -120 、50/60Hz
消費電力(W)37(給電を含まず)、340(給電を含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×445(突起部含まず)
供給電源AC220V、1.2A、50/60Hz
1箱
¥2,667,900
税込¥2,934,690
5日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
32日以内出荷
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載
ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。
内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。
有効画素数約130万画素
自然な描写を手軽に楽しめる25mm / F1.7の大口径標準単焦点レンズ・240fps駆動対応の高速・高精度なAF2・3.高画質と小型・軽量化を両立した光学設計
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。
接続方式USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
HDR対応リヤビューカメラ
白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性
広い視野角で安全運転をサポート
明るいレンズを使用した高感度カメラ
高い視認性を実現するイメージセンサー
取り付け配線時の高い作業性
高品質と小型化を両立したボディ
タフなボディで優れた防水・防塵性
お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード
質量(g)約25(コードを含む)
消費電力(W)約0.96
電源DC12Vマイナスアース
コード長さ(m)0.5
レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8
有効画素数約41万画素(イメージセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)
消費電力(mA)約70
照度(Lx)約0.5~100000
解像度400 TV本以上(中心部)
S/N比40dB以上(推奨照度にて)
保存温度範囲(℃)‐40~85
撮像素子1/3.7型 カラーCMOS
画角水平:約162°、垂直:約126°
動作温度範囲(℃)‐30~85
映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
レンズマウントCマウント
使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)
耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間
質量(g)約30(レンズ除く)
種類0.3Mグレー小型
使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと
使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)
耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間
撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子
画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)
耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回
フレームレート最大90フレーム/秒
レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
1台
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)1.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
i-PRO Remo.カメラ・屋内PTZ(21倍)
形状ドーム型
使用場所屋内専用
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ