仕様ノックピンΦ5付
適合60A・150A・200A・300A用
トラスコ品番836-0772
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
仕様固定用端子・ノックピンΦ5付
適合60A・150A・200A・300A用
トラスコ品番836-0771
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付
適合60A・150A・200A・300A用
トラスコ品番836-0770
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
定格電圧(V)4P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8485-97
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8485-91
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
適合電流(A)60・90・150・200
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8485-99
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8485-95
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
適合電流(A)60・90・150・200
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
適合電流(A)60・90・150・200
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8486-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類磁器碍子付ハンガー
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
定格電圧(V)3P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8486-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8485-96
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
適合電流(A)60・90・150・200
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8485-98
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8485-94
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
定格電圧(V)4P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8486-03
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8485-92
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
定格電圧(V)5P600
適合電流(A)60・90・150・200
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
定格電圧(V)5P・600
適合電流(A)60・90・150・200
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
定格電圧(V)3P600
適合電流(A)60・90・150・200
アズワン品番64-8485-93
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トロリール(絶縁トロリー)用の部材です。
適合300A用
種別トロリール 部材
種類中間引締碍子
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材
種類ステンレス製碍子付ハンガー
1個
¥6,498
税込¥7,148
32日以内出荷
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.072
明るさ(Lm)485
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長さ(mm)98
質量(g)66
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)55
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
色温度(K)2700
光色電球色
電球の種類LED
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●紫外線遮断黄色タイプ・非調光●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート
電圧(V)100~242
光源色LED(黄色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)60
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)48.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ