16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ トラスコ品番146-0777 質量(g)約130(電池含む) スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換 電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5 電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14 周波数(MHz)322.050-322.400/12ch 出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル 最大出力(mW)45(JEITA)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コード トラスコ品番146-0776 質量(g)約130(電池含む) スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換 電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5 入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV 電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32 送信出力1mW 入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック) 周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法専用スタンドベースを使用 防塵防水性能IP54 検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ電源コード式 撮像素子CMOS 30万画素 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個)白色LED×2 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1 焦点距離固定(約0.5m~∞) 映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー2段階で手動調整可能
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g)約990 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法専用スタンドベースを使用 防塵防水性能IP54 検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ電源コード式 撮像素子CMOS 30万画素 使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個)白色LED×2 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux)1 焦点距離固定(約0.5m~∞) 映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー2段階で手動調整可能
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xを取り付けできます。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具 取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A 種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材 種類磁器碍子付ハンガー
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様屋根付 板厚(mm)1.6 ドア片扉
1面
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様屋根なし 板厚(mm)1.6 ドア片扉
1面
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製 ドア片扉
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)ステンレス製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製 ドア片扉
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xの日よけに使用します。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ用ひさし 寸法(幅W×奥行D)(mm)ひさし:200×300 入数(個)1
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD712Xの日よけに使用します。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ用ひさし 寸法(幅W×奥行D)(mm)ひさし:140×210 入数(個)1
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD712Xを取り付けできます。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具 取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W52×H57 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製
風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
マンセル値2.1Y7.7/1.1 寸法G(mm)11 寸法K(mm)20.5
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トロリーワイヤ用の部材です。
適合90A・300A・500A 種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)用部材 種類ステンレス製碍子付ハンガー
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷