触れずにスイッチをON/OFF。
タッチレススイッチ搭載。
あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。
濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。
コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。
仕様タッチレススイッチ付
材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)1.2
消費電力(W)12
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.6
入力電流(A)0.2
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)980
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)0.4
取付埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
首振角度(°)約30
構成本体(光源ユニット)のみ
トランスLED内蔵
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)140
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲約355°
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
質量(kg)1.1
色シルバー
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NYY92125、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)214
電源ユニット別売
反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
消費電力(W)7.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED広角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)50.6
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED中角タイプ、内蔵
光束(Lm)365
光色温白色
ビーム角度(°)17
別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
¥17,980
税込¥19,778
30日以内出荷
色シルバー
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED広角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
消費電力(W)7.2
首振角度(°)25
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)157
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
質量(kg)0.4
取付埋込型(天井面取付専用)
タイプユニバーサルタイプ
首振角度(°)約30
構成本体(光源ユニット)のみ
トランスLED内蔵
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
埋込高(mm)140
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
水平回転範囲約355°
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)25
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED狭角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
Home Archi(ホームアーキ)。LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト。空間に溶け込む小口径デザイン。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。工具不要でランプ交換可能
仕様埋込穴Φ75、高気密SB形
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
取付方式取付型:天井埋込型
構成本体のみ、コンパクトランプ別売
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)110
配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)
LED交換可能(LEDランプ)
まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。
仕様【光源遮光角】30°
質量(kg)0.6
取付天井埋込型、天井面取付専用
光源LED内蔵
識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LED交換不可
電源ユニット別売
反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。
仕様【光源遮光角】30°
質量(kg)0.6
取付天井埋込型、天井面取付専用
穴径(Φmm)(埋込)Φ75
光源LED内蔵
色温度(K)4000
光源色白色
識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)143
LED交換不可
電源ユニット別売
反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED広角タイプ、内蔵
ビーム角度(°)42
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED中角タイプ、内蔵
ビーム角度(°)17
別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、ライトマネージャーFx(別売):NQ28841K、NQ28861K、NQ21526、NQ21516、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS90101 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)129
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
色シルバー
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED広角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)25
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED狭角タイプ、内蔵
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
質量(kg)0.5
色シルバー
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
首振角度(°)25
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)157
電源ユニット別売
調光範囲(0%)~100%)
反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
関連キーワード