厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
プレート防滴金属ガードプレート
開き角度(度)135
仕様取付枠付
色メタリックグレー
プレート薄型金属ガードプレート
開き角度(度)150
耐熱性80℃±3℃
付属品専用キー2個
プレート金属防滴プレート
開き角度(度)150
耐熱性80℃±3℃
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)165
JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート防滴プレート(カギなし)
色クリームグレー
IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ。幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。
仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mm
アズワン品番65-7352-40
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中