4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)GA-ASW8TPoE+
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×10ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g)2300 ポート数8 消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280 発熱量(kcal/h)129 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンあり スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)156 ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)124.0
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Switch-S8iG
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×8ポート。・オリジナルのループ検知・遮断機能・ヒストリー機能でトラブルを回避、高信頼ネットワークを構築。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むように本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計しました。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装、美観を損ねません
付属品マグネット 質量(g)580 ポート数8 消費電力(W)(最小/最大 )3.4/5.1 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー インターフェース(10/100/1000BASE-T)8、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×240×85 発熱量(kcal/h)4.4 設置方法什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~40 保管温度範囲(℃)-20~70 ファン無し マグネットあり スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)16Gbps バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)147 ポート(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:8ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)11.9 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)GA-AS4TPoE+
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×6ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能 質量(g)1700 ポート数4 消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロール インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210 発熱量(kcal/h)64.5 設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 ファンなし スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps 入力電圧範囲(V)AC90~132 バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)145 ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)1 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと) 最大電力(W)(PoE供給)62.0
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Switch-S16iG
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×16ポート。・オリジナルのループ検知・遮断機能・ヒストリー機能でトラブルを回避、高信頼ネットワークを構築。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むように本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計しました。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装、美観を損ねません
付属品マグネット 質量(g)860 ポート数16 消費電力(W)(最小/最大)6.2/9.9 定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz 機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー インターフェース(10/100/1000BASE-T)16、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール :対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×280×85 発熱量(kcal/h)8.5 設置方法壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~40 保管温度範囲(℃)-20~70 ファン無し マグネットあり スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)32Gbps バッファ仕様(スイッチング)512K 省エネ基準達成率(%)169 ポート(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:16ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 伝送速度(Gbps)(最大実効)16.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6 最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)23.8 保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷