420件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)消し文字パネル
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1 文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字 素材アクリル板
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 埋め込み寸法(mm)□600 埋込高(mm)90 質量(kg)5.3 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 寸法(幅W×高さH)(mm)620×620 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 器具・セットセット品 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 灯数1 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置水平天井埋込専用 埋込高(mm)132 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売) 適合天井直付専用 材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプLDL40 電圧(V)100~242 器具・セット器具のみ 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)100~242 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.2 電圧(V)100~242 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 埋込高(mm)120
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□500 直付乳白パネル
エコ商品
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
光源色昼白色 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(パネル)ポリカーボネート(乳白) 取付方式天井直付型 演色指数(Ra)83 適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 仕様天井直付専用 色温度(K)5000 質量(kg)5.5 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)504×504×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズム点灯部昼白色
エコ商品
LED□600埋込プリズム点灯部昼白色
光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□640埋込プリズムパネル白色
エコ商品
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)。天井埋込型、プリズムパネル。Ra83。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K。【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505。【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)660 寸法(mm)埋込穴角:□639 質量(kg)10.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)38 光源LED(白色) 色温度4000K 安定器定格出力型<約25~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)122.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:4650 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込高(mm)120
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X1ウォール防湿防雨SUS
エコ商品
天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ。Ra80。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。電源ユニット内蔵
材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装) 幅(mm)1275 質量(kg)3.4 高さ(mm)130 電圧(V)100~242 消費電力(W)20 光源LDL40×1 ランプ(品名)LDL40S 色温度5000K 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)101.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:2030 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。 出しろ(mm)108
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル昼白色
エコ商品
【点灯部】NNFK37410KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット品
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□470 質量(kg)5.1 昼白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)38 全光束(Lm)5950 色温度(K)5000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)156.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル昼白色
エコ商品
【点灯部】NNFK37310KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット品
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□470 質量(kg)5.1 昼白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)34 全光束(Lm)5310 色温度(K)5000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)156.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル昼白色
エコ商品
【点灯部】NNFK27410KLA9+【本体】NNFK25013のセット品
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□367 質量(kg)3.4 昼白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)24 全光束(Lm)3340 色温度(K)5000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□350 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル電球色
エコ商品
【点灯部】NNFK37413KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□470 質量(kg)5.1 電球色 電圧(V)100~242 消費電力(W)38 全光束(Lm)5530 色温度(K)3000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
25,980 税込28,578
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル温白色
エコ商品
【点灯部】NNFK37412KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□470 質量(kg)5.1 温白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)38 全光束(Lm)5610 色温度(K)3500 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
25,980 税込28,578
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル温白色
エコ商品
【点灯部】NNFK37312KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□470 質量(kg)5.1 温白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)34 全光束(Lm)5010 色温度(K)3500 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)147.3 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
22,980 税込25,278
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル白色
エコ商品
【点灯部】NNFK37311KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□470 質量(kg)5.1 白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)34 全光束(Lm)5010 色温度(K)4000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)147.3 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
22,980 税込25,278
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□275埋込プリズムパネル電球色
エコ商品
【点灯部】NNFK17313KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット
材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□292 質量(kg)2.3 電球色 電圧(V)100~242 消費電力(W)17 全光束(Lm)1970 色温度(K)3000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)115.8 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□275 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
14,980 税込16,478
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル温白色
エコ商品
【点灯部】NNFK47412KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□620 質量(kg)8.4 温白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)60 全光束(Lm)7840 色温度(K)3500 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)130.6 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□600 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル白色
エコ商品
【点灯部】NNFK47411KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□620 質量(kg)8.4 白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)60 全光束(Lm)8050 色温度(K)4000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)134.1 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□600 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□600埋込プリズムパネル白色
エコ商品
【点灯部】NNFK47311ZLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□620 質量(kg)8.4 白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 全光束(Lm)6610 色温度(K)4000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)137.7 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□600 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル温白色
エコ商品
【点灯部】NNFK27412KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□367 質量(kg)3.4 温白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)24 全光束(Lm)3080 色温度(K)3500 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□350 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
18,980 税込20,878
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル電球色
エコ商品
【点灯部】NNFK27313KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□367 質量(kg)3.4 電球色 電圧(V)100~242 消費電力(W)19 全光束(Lm)2350 色温度(K)3000 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□350 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□350埋込プリズムパネル温白色
エコ商品
【点灯部】NNFK27312KLA9+【本体】NNFK25013のセット
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)□367 質量(kg)3.4 温白色 電圧(V)100~242 消費電力(W)19 全光束(Lm)2430 色温度(K)3500 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)127.8 光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□350 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)反射板付点灯ユニット
サイズ□450 タイプスクエア 消費電力(W)46.6 色温度(K)2700~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)140.5 光束(Lm)6550 光色電球色~昼白色 電球の種類LED 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
45,980 税込50,578
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□600埋込乳白深枠(白)
エコ商品
用途屋内用 質量(kg)8.7 消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)83 入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□350埋込乳白深枠(白)
エコ商品
用途屋内用 セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット 質量(kg)3.6 消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0 定格電圧(V)100/200/242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8 入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12 光束(Lm)2900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
材質(本体)アルミ(シルバーメタリック) 材質(金具)連続:亜鉛鋼板
1台
8,398 税込9,238
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。 3.2mピッチでも平均照度500lx以上を確保。
寸法(mm)埋込穴:□600 質量(kg)9.6 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプスクエア 電圧(V)100~242 消費電力(W)82 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折上げ天井の側面が発光する新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することによりやわらかい間接光と同時に照度を確保できる理想的なワイド配光を実現。
寸法(mm)埋込穴:□600 質量(kg)9.6 取付水平天井埋込専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプスクエア 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)180 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)120 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)90 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

(L)先端SSL商品 長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
適合【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)/【バッフル】アルミ(ブラック) 幅(mm)620 質量(kg)8.7 タイプ天井埋込型、乳白パネル 深枠(黒)タイプ 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 光束(Lm)6080 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)600 埋込高(mm)125
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

(L)先端SSL商品 長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
適合【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)/【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)/【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)/【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白) 幅(mm)620 質量(kg)7.9 タイプ天井埋込型、乳白パネル 電圧(V)100~242 消費電力(W)48 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、約10~100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)145.4 光束(Lm)6980 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)600 埋込高(mm)125
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.7 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)158.7 光束(Lm)9000 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1930EN RX9
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷