4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SC卓上発信器1.5秒押消去
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付) 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ミディアムブラウン 質量(g)約100 タイプ卓上型 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音 付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション 適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど ミディアムブラウン 質量(g)約100 タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付) 電源単4形乾電池×2本(別売) 定格電圧(V)DC3 寿命約10万回(操作部) 使用環境温度(℃)0~40 送信出力1mW(+20%/-50%) 電池寿命約1年間(40回/日) 電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器) 消費電流待機時:10μA/動作時:50mA 使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
1個
16,980 税込18,678
欠品中