パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V
アズワン品番65-7207-83
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:450pF●長さ:38.5mm●厚さ:6mm●寸法:15.5 (Dia.) x 6mm●バリスタ電圧:430V
アズワン品番65-7208-84
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120V
アズワン品番65-7207-73
1袋(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm。小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220V
アズワン品番65-7018-46
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270V
アズワン品番65-7208-94
1袋(5個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:36V●クランプ電流:20A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:3000A●静電容量:40nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:18V
アズワン品番65-7207-31
1袋(2個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:100A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:6.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:100V
アズワン品番65-7209-04
1袋(2個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47V
アズワン品番65-7063-93
1袋(1000個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm。小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220V
アズワン品番65-6970-73
1袋(2個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.3nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.6mm●バリスタ電圧:270V
アズワン品番65-6912-53
1袋(2個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
吊下げ式電動ドライバー。
判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。
クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。
本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。
作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。
プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。
重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。
ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。
全長(mm)271
色ブラック
質量(g)約630
電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A
共通正転逆転切り替え
グリップ径(Φmm)38
モーターブラシレスモーター
チャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)
スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.83MB)
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5.2
寸法(mm)15.5(Dia.)×5.2
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量640pF
制限電圧(V)455
最大定格電圧(V)AC:175、直流:225
バリスタ電圧(V)270
最大サージ電流(A)6000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)6
寸法(mm)15.5(Dia.)×6
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量450pF
制限電圧(V)710
最大定格電圧(V)AC:275、直流:350
バリスタ電圧(V)430
最大サージ電流(A)6000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥689
税込¥758
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)4.9
寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量7nF
制限電圧(V)77
最大定格電圧(V)AC:25、直流:31
バリスタ電圧(V)39
最大サージ電流(A)2000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5.3
寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量5.5nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)135
最大定格電圧(V)AC:40、直流:65
バリスタ電圧(V)68
最大サージ電流(A)2000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
長さ(mm)34.5
厚さ(mm)4.6
寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量25nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)36
エネルギー(J)5.2
最大定格電圧(V)AC:11、直流:14
バリスタ電圧(V)18
最大サージ電流(A)2000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)44.5
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)21.5(Dia.)×5.5
直径(Φmm)21.5
電流(A)クランプ:20
シリーズV
静電容量13.8nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)77
最大定格電圧(V)AC:25、直流:31
バリスタ電圧(V)39
最大サージ電流(A)3000
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)4.7
寸法(mm)15.5(Dia.)×4.7
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量3.2nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)165
最大定格電圧(V)AC:60、直流:85
バリスタ電圧(V)100
最大サージ電流(A)6000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5
寸法(mm)15.5(Dia.)×5
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量6.75nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)93
最大定格電圧(V)AC:30、直流:38
バリスタ電圧(V)47
最大サージ電流(A)2000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量580pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)545
最大定格電圧(V)AC:210、直流:270
バリスタ電圧(V)330
最大サージ電流(A)6000
リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)44.5
厚さ(mm)5.6
寸法(mm)21.5(Dia.)×5.6
直径(Φmm)21.5
電流(A)クランプ:100
シリーズV
静電容量1.3nF
制限電圧(V)455
最大定格電圧(V)AC:175、直流:225
バリスタ電圧(V)270
最大サージ電流(A)10000
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)44.5
厚さ(mm)5.1
寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1
直径(Φmm)21.5
電流(A)クランプ:100
シリーズV
静電容量6.5nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)165
最大定格電圧(V)AC:60、直流:85
バリスタ電圧(V)100
最大サージ電流(A)10000
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥469
税込¥516
欠品中
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)44.5
厚さ(mm)5.3
寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3
直径(Φmm)21.5
電流(A)クランプ:100
シリーズV
静電容量1.6nF
制限電圧(V)360
最大定格電圧(V)AC:140、直流:180
バリスタ電圧(V)220
最大サージ電流(A)10000
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)44.5
厚さ(mm)5.9
寸法(mm)21.5(Dia.)×5.9
直径(Φmm)21.5
電流(A)クランプ:100
シリーズV
静電容量1.1nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)545
最大定格電圧(V)AC:210、直流:270
バリスタ電圧(V)330
最大サージ電流(A)10000
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)44.5
厚さ(mm)5.3
寸法(mm)21.5(Dia.)×5.3
直径(Φmm)21.5
電流(A)クランプ:100
シリーズV
静電容量5.5nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)200
最大定格電圧(V)AC:75、直流:100
バリスタ電圧(V)120
最大サージ電流(A)10000
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥539
税込¥593
欠品中
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)44.5
厚さ(mm)5.1
寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1
直径(Φmm)21.5
電流(A)クランプ:20
シリーズV
静電容量40nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)36
最大定格電圧(V)AC:11、直流:14
バリスタ電圧(V)18
最大サージ電流(A)3000
リード間隔(mm)10
1袋(2個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)14.4
寸法(mm)17(Dia.)×14.4
直径(Φmm)17
電流(A)クランプ:50
シリーズV
静電容量120pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)2970
最大定格電圧(V)AC:1000、直流:1465
バリスタ電圧(V)1800
最大サージ電流(A)5000
リード間隔(mm)15
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード