393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50 仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角質クリア (緑)
つのアタッチメントで足の角質をトータルにケア・スピード2段階切替・削りクズ飛散防止カバー(ノーマルやすりのみ)・安全に関する注意があります詳しくはメーカーHPをご参照ください
1台
3,490 税込3,839
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)角質クリア (ゴールド調)
一定のパワーをキープする交流式とカーブ状のヤスリで簡単&スピーディーに角質ケア。ヤスリの交換は1年に1度※1で経済的。お掃除ラクラク水洗い※2ヤスリも本体も洗えて、いつも清潔。※12週間に1回(約10分)使用の場合。※2水洗いをする際は、アダプターを抜いてください。
1台
5,488 税込6,037
8日以内出荷

1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドでなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。2.1分間に平均約9.5gのスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショットも搭載し手早くシワのばし。3.使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドでなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。2.1分間に平均約9.5gのスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショットも搭載し手早くシワのばし。3.使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1台
1,098 税込1,208
8日以内出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力125mW 受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0 最大出力600mW 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 電池DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー10cm丸形(4Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1「ワイドエリアバンク」機能で各地のコミュニティFMをかんたんに呼び出せる。2傷がつきにくい「硬質LCDクリアウィンドウ」採用。3家では大きな音で聴こえる「FMアンテナ機能付き充電台」付属。
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)小型ブラケット
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EZ37A3のサイクロン化もワンタッチ ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース 水洗いできるサイクロンユニット
集塵容量(mL)250
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ123 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明 高さ(mm)100 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

溶けゆく氷のような透明感のあるセード。
幅(mm)Φ123 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明 取付直付タイプ 高さ(mm)100 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 傾斜天井取付角度(°)55
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

器具1台につき2コ使用
透明 材質(本体)アクリル 適合器具YYY46024ZLE9・YYY46025ZLE9・YYY46044ZLE9・YYY46045ZLE9
1セット(2個)
3,398 税込3,738
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト
外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220 質量(kg)108 高さ(mm)156 消費電力(W)11.8 構造防雨型 センサーなし ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.2 色(パネル)アクリル:透明 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)163 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
フラットなクリアフレームをまとったモダンデザインは、スタイリッシュなマンションインテリアにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ660 カバー乳白つや消し 質量(kg)2.1 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
エコ商品
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 レトロな空気感漂うソケットデザイン。 真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ80 質量(kg)0.4 高さ(mm)171 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプダクトタイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ブラケット
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 美しい陰影を描く、繊細なアラベスク模様。
幅(mm)80 質量(kg)0.6 ダークブラウンメタリック 取付ホルダーナット方式、ボックス取り付け不可 高さ(mm)150 タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)105 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)95 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ブラケット
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 ランダムなエッジが、深みのある輝きを放ちます。
幅(mm)134 質量(kg)1.2 ガラスセード:透明模様入り 取付ホルダーナット方式 高さ(mm)206 材質(本体)ニッケル仕上 タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)162 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)262 調光の可否不可 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
エコ商品
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 レトロな空気感漂うソケットデザイン。 真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
幅(mm)Φ80 質量(kg)0.4 高さ(mm)171 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32 長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)1.15 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.6 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用ダウンライト
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用 仕様高気密SB形 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防湿型・防雨型 色温度(K)2700 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル透明 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.6 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm)220 質量(kg)1.8 高さ(mm)156 タイプフラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W)12.6 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.21 色(パネル)アクリル:透明 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)163 照射方式可動型 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型/密閉型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A)(100V)0.11 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFとセンサーの自動運転・手動運転切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。 しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 材質セード:ブラックレザーサテン仕上 幅(mm)Φ340 質量(kg)1.1 高さ(mm)176 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプダクトタイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)213 調光の可否不可 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185 質量(kg)0.7 取付ネジ込み方式 高さ(mm)185 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱) スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】
エコ商品
白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。
ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明 取付U-ライト方式 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 調光の可否不可 LED交換可能
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 インダストリアルな空気感をまとったヴィンテージ風ソケットを組み合わせたペンダント。 しっかり開いたセードデザインでテーブル面を照らします。
材質セード:ブラックレザーサテン仕上 幅(mm)Φ340 質量(kg)1.1 高さ(mm)176 材質(本体)真ちゅうブロンズメッキ タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)213 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
エコ商品
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 きらりと輝く美しさ。 一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。 下方向にしっかり光を広げる。 要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
幅(mm)Φ80 質量(kg)0.5 高さ(mm)170 タイプ直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト
エコ商品
CLEAR LAMP きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 軽やかに浮かぶワイヤーセード。 ボリューム感はありながら、ワイヤーデザインにより圧迫感なく空間に納まります。 ナチュラルからモダンなインテリアまでコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ363 質量(kg)0.7 ブラック 高さ(mm)344 タイプダクトタイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷