140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。 業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。 産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。 負荷電圧(V)75~250 方式ゼロニクス方式 操作電圧(V)4~32 機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ 入力電流(mA)20以下 復帰電圧1V以上 周波数(Hz)45~65 漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて) 電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時) 負荷電流(mA)(最小)100 動作時間1/2サイクル+1ms以下 復帰時間1/2サイクル+1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて) 耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 耐衝撃(m/s2)980以上 使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと) 保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと) 動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番65-7207-83
1袋(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.8 寸法(mm)11.5(Dia.)×4.8 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量430pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)340 エネルギー(J)35 最大定格電圧(V)AC:130、直流:170 バリスタ電圧(V)200 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
579 税込637
当日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)5 寸法(mm)11.5(Dia.)×5 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量6.3nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)65 最大定格電圧(V)AC:20、直流:26 バリスタ電圧(V)33 最大サージ電流(A)1000 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:450pF●長さ:38.5mm●厚さ:6mm●寸法:15.5 (Dia.) x 6mm●バリスタ電圧:430V アズワン品番65-7208-84
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)4.7 寸法(mm)8.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:2.5 シリーズV 静電容量3.4nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)53 最大定格電圧(V)AC:17、直流:22 バリスタ電圧(V)27 最大サージ電流(A)500 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
469 税込516
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)4.9 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量7nF 制限電圧(V)77 最大定格電圧(V)AC:25、直流:31 バリスタ電圧(V)39 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
489 税込538
当日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)6 寸法(mm)15.5(Dia.)×6 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量450pF 制限電圧(V)710 最大定格電圧(V)AC:275、直流:350 バリスタ電圧(V)430 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
689 税込758
当日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)5 寸法(mm)11.5(Dia.)×5 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量380pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 最大定格電圧(V)AC:150、直流:200 バリスタ電圧(V)240 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.2 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.2 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量640pF 制限電圧(V)455 最大定格電圧(V)AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷

1セット(5個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷


仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。 材質ZNR 長さ(mm)8 厚さ(mm)3.2 奥行(mm)6 電流(A)クランプ:2.5 シリーズVF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)93 最大定格電圧(V)AC:30、直流:38 バリスタ電圧(V)47 最大サージ電流(A)125 リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.5 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:20 シリーズV 静電容量13.8nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)77 最大定格電圧(V)AC:25、直流:31 バリスタ電圧(V)39 最大サージ電流(A)3000 リード間隔(mm)10
1袋(2個)
719 税込791
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5 寸法(mm)15.5(Dia.)×5 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量6.75nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)93 最大定格電圧(V)AC:30、直流:38 バリスタ電圧(V)47 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷

材質金属 厚さ(mm)7.1 寸法(mm)16(Dia.)×7.1 直径(Φmm)16 奥行(mm)7.1 電流(A)クランプ:50 シリーズV14 静電容量330pF 制限電圧(V)1025 最大定格電圧(V)AC:385、直流:505 バリスタ電圧(V)620 最大サージ電流(A)5000 リード間隔(mm)7.5
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.6 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.6 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量25nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)36 エネルギー(J)5.2 最大定格電圧(V)AC:11、直流:14 バリスタ電圧(V)18 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.3 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量5.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)135 最大定格電圧(V)AC:40、直流:65 バリスタ電圧(V)68 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)4.7 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量3.2nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)165 最大定格電圧(V)AC:60、直流:85 バリスタ電圧(V)100 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
659 税込725
翌々日出荷

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)5.8 寸法(mm)8.5(Dia.)×5.8 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量100pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 最大定格電圧(V)AC:300、直流:385 バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1750 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
279 税込307
7日以内出荷

仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.5 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量580pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)545 最大定格電圧(V)AC:210、直流:270 バリスタ電圧(V)330 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
材質PP樹脂 クリスタルシルバー タイプ格子
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャンデリア
クリスタルガラスを贅沢にあしらった、ドレッシーなあかりです。 クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。
幅(mm)Φ684 質量(kg)4.6 布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明 取付U-ライト方式 高さ(mm)548 材質(本体)クローム仕上 消費電力(W)30 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.516 明るさ40形電球6灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)1715 調光の可否不可 LED交換可能
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)(セード部)160 質量(kg)0.9 布セード:アイボリー、カットガラス:透明 高さ(mm)415 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)400 調光の可否不可 LED交換可能
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)(セード部)110 質量(kg)1.0 カットガラス:透明 高さ(mm)360 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 光色電球色 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)225 調光の可否不可 LED交換可能
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ブラケット
シャンデリングシリーズ 複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
幅(mm)128 質量(kg)0.6 クリスタルガラス:透明 高さ(mm)162 材質(本体)クローム仕上 タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)225 調光の可否不可 LED交換可能
1台
26,980 税込29,678
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)大型ペンダントライト 美ルック
エコ商品
一灯でダイニングテーブルをしっかり明るく。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。 ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894 幅(mm)55 質量(kg)3.2 クリスタルガラス:透明 取付U-ライト方式 高さ(mm)112 材質(本体)クローム仕上 タイプ天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)21.7 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.22 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要) 特性手作り品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)1885 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ブラケット
クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。
幅(mm)150 質量(kg)0.7 布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明 取付ホルダーナット方式 高さ(mm)226 材質(本体)クローム仕上 タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.86 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)188 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)230 調光の可否不可 LED交換可能
1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ペンダントライト
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 繊細なクリスタルが奏でる優雅な輝きで、ダイニングを華やかに。 ミラー仕上げの金属をクリスタルの輝きが相まって、上品な印象をまとったデザイン。
長さ(mm)894 幅(mm)51 質量(kg)3.3 クリスタルガラス:透明 取付U-ライト方式 高さ(mm)112 材質(本体)クローム仕上 タイプ天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色/電球色)19.2/22.5 全高(mm)調整可能:700~1200 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700~6200 ランプの種類LED 光源色シンクロ調色(電球色~昼光色) エネルギー消費効率(Lm/W)46.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.4 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売 特性手作り品 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)(昼光色/電球色)1125/1055 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調色可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック・直付タイプ 幅(mm)Φ97 質量(kg)0.6 取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能 高さ(mm)237 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)379 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 適合100V配線ダクト用 幅(mm)Φ97 質量(kg)0.7 高さ(mm)237 取付方式取付型:配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)379 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ
エコ商品
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 幅(mm)100 質量(kg)1 高さ(mm)328 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)380 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)162 グリーン購入法適合 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 材質【クリスタルガラス】透明 幅(mm)100 質量(kg)1 高さ(mm)297 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)341 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)161 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック 適合100V配線ダクト用 材質【クリスタルガラス】透明 幅(mm)Φ95 質量(kg)0.8 高さ(mm)209 取付方式取付型:配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)341 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック・直付タイプ 材質【クリスタルガラス】透明 幅(mm)Φ95 質量(kg)0.7 取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能 高さ(mm)209 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)341 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シャンデリア【受注生産品】
エコ商品
白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。 鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。 灯具の間に透明クリスタル。
ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明 取付U-ライト方式 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 調光の可否不可 LED交換可能
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC61000-4-2、特殊レベル30kV。SMTトランジェントサプレッサ-EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要IEC61000-4-2、特殊レベル30kV規格に適合する高い静電気耐性バイポーラ1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能30kV接触放電。用途。このバリスタは、ESD抑制に適しています。
仕様●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:1.25mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●バリスタ電圧:50V アズワン品番65-7054-37
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:11nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7208-80
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:36V●クランプ電流:20A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:3000A●静電容量:40nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:18V アズワン品番65-7207-31
1袋(2個)
819 税込901
7日以内出荷

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270V アズワン品番65-7208-94
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷