5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様末端様式:タブ アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)85
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類ローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.59 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命10^7Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト) 動作温度範囲(℃)-25 → +85 コンタクト定格電流(A)5@250Vc リリース力(N)0.039 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1個
269 税込296
欠品中

仕様末端様式:PCB アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.47 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命10^7Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ). AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 長い機械的寿命: 3 x 107回 長い電気的寿命: 5 x 104 @ 20 cpm (AgNi合金コンタクト)、2 x 105 @ 20 cpm (金クラッドコンタクト) 動作温度範囲(℃)-25 → +85 コンタクト定格電流(A)5@250Vc リリース力(N)0.2 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1個
249 税込274
5日以内出荷

仕様末端様式:はんだ アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.47 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25 → +85 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25
1個
199 税込219
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)