「グロー 安定器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
E形口金
仕様作動回数:60000回以上
寸法(mm)313×220×216
質量(g)3000
管径(Φmm)16.8
口金E17
定格入力電圧(V)100
ランプ品番:FE1E
平均点灯所要時間(秒)1.2
1個
¥569
税込¥626
10日以内出荷
光色ナチュラル色
種別27形
長さ(mm)245
質量(g)106
口金GY10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1855
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
関連キーワード