「コア 100φ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)3.0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプCoreタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)105
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)28.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
光色電球色
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー
寸法F(mm)95.2
寸法B(mm)108
寸法C(mm)126.2
コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト。必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ。自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役。さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別センサ付ダウンライト
材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED一般光色
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
調光の可否○
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト。必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ。自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役。さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別センサ付ダウンライト
材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED高演色LED
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
調光の可否○
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
バッテリー電圧(V)14.4~18
防塵防水性能IP56
回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)
ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
関連キーワード