10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660 仕上#240研磨
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)