適合本体LGBZ1506K、LGBZ1539K、LGBZ1540、LSEB1096、LSEB1096、LSEB8023、LSEB8025K他
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
適合本体HK9327K
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1
色(リモコンボックス)グレー
使用電池単三型乾電池2本
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)126
幅(mm)46
高さ(mm)20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.8
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.091
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3542
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。
外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。
簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)168
幅(mm)27
高さ(mm)52
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井取付センサ用の露出取付カバーです。ボックス工事を行う場合に必要です。
用途天井取付センサ用
種別露出取付カバー
サイズ(mm)Φ120
入数(個)1
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3539
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥95,980
税込¥105,578
33日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付
付属品FK91220
種別点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)325
質量(kg)2.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3545
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)309
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)0.09
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3554
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥72,980
税込¥80,278
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.093
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AL111-3557
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥129,800
税込¥142,780
33日以内出荷
LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付
付属品FK91220
種別誘導音付点滅形(電池内蔵型)
材質【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)480
質量(kg)3.7
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)300
タイプ長時間定格型(60分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
深さ(mm)(埋込)57
交換目安(ランプ)60000時間
入力電圧(V)(信号)DC24
電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh
入力電流(A)0.075
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む)
認定番号1AM111-3551
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)13
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)464
埋込穴長(mm)284
1台
¥109,800
税込¥120,780
33日以内出荷
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%)
調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。
スリムコンパクトデザイン
電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け
100V配線ダクト用
質量(kg)1.0
色ブラック(ブラックつや消し仕上げ)
タイプ個別調光タイプ(0%、約0.5~100%)
電圧(V)100
消費電力(W)14
首振角度(°)90
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)68
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
配光角度(°)39
光色温白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
演色指数(Ra)95
定格光束(Lm)953
調光の可否個別調光ボリューム付(ボリューム内蔵)
配光タイプ広角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
1台
¥52,980
税込¥58,278
32日以内出荷
高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%)
調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。
スリムコンパクトデザイン
電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。
用途美術館・博物館向け
100V配線ダクト用
質量(kg)1.0
タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%)
電圧(V)100
消費電力(W)20
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
明るさJ12V75形(50W)器具相当
演色指数(Ra)95
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット
入数(個)1
付属品単4電池×2本同梱
長さ(mm)120
幅(mm)60
色白
高さ(mm)15
備考紛失防止として壁掛け収納(リモコンボックス同梱)ができます。リモコンボックスは、木ネジもしくは、磁石で固定することができます。
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様記憶シーン:最大8シーン、操作シーン:最大8シーン+全消灯
付属品リモコンボックス付
電源単三乾電池×2個付
チャンネル数最大8チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×170×28
到達距離(m)同一室内で最大10
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
セット内容リモコンボックス同梱、単三乾電池2本同梱
長さ(mm)168
幅(mm)27
高さ(mm)52
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」・「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載。光源寿命約40,000時間でランプ交換不要。演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)。ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品専用リモコン送信器〔HK9807MM〕同梱 (リモコンボックス付)
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
消費電力(W)41.3
直径(Φcm)50.6
高さ(cm)10.8
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載。「調光」・「調色」機能搭載。小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載。光源寿命約40,000時間でランプ交換不要。演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)。ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品専用リモコン送信器〔HK9811MM〕同梱 (リモコンボックス付)
質量(kg)1.8
電源(V)AC100
消費電力(W)32
直径(Φcm)50.6
高さ(cm)10.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)170
幅(mm)48
高さ(mm)28
ランプ別売(E26)
電球の種類LED電球(E26)用
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
機能4シーンの再生(任意)+ON/OFF
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)
色クールホワイト
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)
色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)
色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー
寸法(幅W×高さH)(mm)208×120
チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード