1個
¥1,990
税込¥2,189
8日以内出荷
・ダブルヒーター搭載。まつげをしっかりカールアップ。・自然な仕上がりのナチュラルカール。・くり返し使える充電式ニッケル水素電池(パナソニック製をおすすめ)が使えるから、経済的&エコ。
1台
¥2,790
税込¥3,069
8日以内出荷
・ダブルヒーター搭載。まつげをしっかりカールアップ。・自然な仕上がりのナチュラルカール。・くり返し使える充電式ニッケル水素電池(パナソニック製をおすすめ)が使えるから、経済的&エコ。
1台
¥2,790
税込¥3,069
8日以内出荷
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。
服のままサッと剃れる!!
いつでもすべすべの肌でいられる!
外出先でも手軽にシェービング
肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。
バスタイムの泡剃りOK!
肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。
「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる
ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。
キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。
ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。
電源方式:乾電池式(乾電池別)
乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
水洗いOK
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
1幅広の刃で剃りやすい「ウブ毛用刃」厚みの薄い刃でウブ毛を根元からカット。刃先が丸く、肌にやさしくシェーブできる幅広の刃2マユの形が整えやすい「マユ用刃」刃の溝が広く、太い毛に対応。マユのキワまで簡単に整えられる小幅の刃3マユの長さそろえが簡単にできる「マユコーム」コームは4段階から長さが選べ、マユを好みの長さに調整できる
1台
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
プラグ形状接地2P 20A 250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
剃る、整えるの1台2役のマユシェーバーキットです。電池式です。(単4形アルカリ乾電池×1本使用)。簡単にキレイなマユの形づくりができる小幅の刃&マユコームです。簡単にマユの長さを整えられます。コームは4段階から長さが選べ、簡単にマユの長さを整えることができます。マユのキワまで簡単に整えられる小幅の刃を採用し、形そろえがキレイになります。軽量・コンパクトな「スティックデザイン」です。高さ14.0cmのスタイリッシュ&コンパクトデザインです。携帯にも便利です。使いやすく便利な乾電池式。使いやすくて携帯に便利な乾電池式です。オフィスや旅先などで、気になるときにサッとお手入れができます。単4形アルカリ乾電池(別売)1本で約1ヶ月間使用可能です。(週2回、1回約5分間使用の場合)
1個
¥2,868
税込¥3,155
8日以内出荷
剃る、整えるの1台2役のマユシェーバーキットです。電池式です。(単4形アルカリ乾電池×1本使用)。簡単にキレイなマユの形づくりができる小幅の刃&マユコームです。簡単にマユの長さを整えられます。コームは4段階から長さが選べ、簡単にマユの長さを整えることができます。マユのキワまで簡単に整えられる小幅の刃を採用し、形そろえがキレイになります。軽量・コンパクトな「スティックデザイン」です。高さ14.0cmのスタイリッシュ&コンパクトデザインです。携帯にも便利です。使いやすく便利な乾電池式。使いやすくて携帯に便利な乾電池式です。オフィスや旅先などで、気になるときにサッとお手入れができます。単4形アルカリ乾電池(別売)1本で約1ヶ月間使用可能です。(週2回、1回約5分間使用の場合)
1個
¥2,868
税込¥3,155
8日以内出荷
1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドに、最上級(注1)ステンレス×ニッケルコート〈ミラーマジ軽〉でなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。注1 パナソニックアイロンにおいて。2.最大約15g/分のパワフルなスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショット&マイクロスプレー搭載でがんこなシワにも。3.大容量タンクや目詰まり防止機能搭載。さらに、使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)
対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951
色ダークグレー
取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプ置敷タイプ・一般配線用
材質(プレート)アルミ製
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能
種別絶縁ワンタッチ取付枠付
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚
トラスコ品番836-2047
質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4乾電池×2(別売り)
定格電圧(V)DC3
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)
アズワン品番64-5410-15
防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)
消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下
松吉医科器械コード06-3471-02
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドでなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。2.1分間に最大約15gのパワフルなスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショットも搭載し手早くシワのばし。3.大容量タンクで一度の給水でスチーム長続き。さらに、使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドでなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。2.1分間に平均約9.5gのスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショットも搭載し手早くシワのばし。3.使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
1.省スペースで使いやすい、軽量・コンパクト。2.スリムヘッドとシンプル操作で、小回りがきいて使いやすい。3.立ち上がり約50秒(※設定温度〈高:約180~200 ℃〉になるまでの時間。※)で、手軽にかけ始められる。
1台
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドでなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。2.1分間に平均約9.5gのスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショットも搭載し手早くシワのばし。3.使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
お手軽に。スチームで衣類のシワをきれいに。【パワフルな浸透スチームが長続き】平均13 g/分(HIGH時)のパワフルスチームが、繊維の奥までしっかり浸透し、様々な衣類をまとめてケアできます。【どんな向きでもスチームが出るから使いやすい】360°どんな角度に傾けてもスチームが出るから、衣類のケアが簡単。【大容量なのに軽量・コンパクト】タンクは115 mLと大容量ながら軽量約690 g。持ち手と重心の位置を近づけた”手のひら感覚”の重心設計で扱いやすい。【忙しい時でも、すぐに使い始められる】19秒でスピード立ち上がり。【3段階温度調節】3段階の温度調節で、デリケートな衣類もやさしくお手入れできます。【簡単なプレスはこれ1台】フラットなアイロン面を使ってプレス仕上げも。【カーブエッジ形状】生地が引っ掛かりにくく、スムーズな滑り心地。【自動ヒーターオフ】使用後、一定時間で自動オフ。電源を切り忘れても安心。【ロングコード】使い勝手に配慮した約2.5mのロングコード。
用途衣服・衣類のシワ伸ばしに。アイロン スチーマー スチームアイロン 軽量 シンプル おしゃれ シャツ ジャケット
質量(g)(本体/スタンド含まず)約690、(収納時/スタンド含み)約775
消費電力(W)950
温度(℃)(HIGH)約160、(MED) 約140、(LOW) 約110
電源コード(m)約2.5
コードあり
立ち上がり時間約19秒
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●除毛:○●角質ケア:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド/シューバーヘッド/コーム/角質クリアヘッド●使用できる部位:<脱毛・除毛>脚/腕/ワキ/Vライン、<角質ケア>足裏/足指/かかと●海外使用:○
色ピンク
質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz
コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター)
消費電力約10W(充電時)
パッケージサイズ(mm)高さ198×幅224×奥行80
本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替
充電時間約1時間(室温15~35℃)
使用電池リチウムイオン電池
電源タイプ充電式・コードレス
連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)
防水○(お風呂で使える防水式)
1台
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)145/145、(50Pa)(排)121/128
開口面積(cm2)225
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
付属品専用接着剤(ウレタン系)(ホルムアルデヒドは含まれておりません。)
芯材MDF+合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドに、最上級(※1)ステンレス×ニッケルコート〈ミラーマジ軽〉でなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。※1 パナソニックアイロンにおいて。2.1分間に最大約15gのパワフルなスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショット&マイクロスプレー搭載でがんこなシワにも。3.大容量タンクや目詰まり防止機能搭載。さらに、使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
コーディネートしやすい、ベーシックな突き板フロアーです。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
厚さ(mm)12
幅(mm)303
長さ(mm)1818
仕様へこみに強い、キャスターに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い、床暖房対応
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
工法捨貼工法
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具
色ダークグレー
取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm
タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様
材質(プレート)アルミ製
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7160-19
1袋(500個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力
仕様●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.66W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7127-62
1袋(250個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅲ型200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)22.5/26、(排・弱)14/14
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/37、(排・弱)23/23
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)220/220、(排・弱)100/100、(30Pa)(排・強)190/200、(排・弱)60/60、(50Pa)(排・強)165/180、(排・弱)-/-
開口面積(cm2)225
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)3.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱)23/24
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120
開口面積(cm2)319
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/-
開口面積(cm2)225
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85
開口面積(cm2)225
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ
適合場所浴室・トイレ
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)1.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
開口面積(cm2)162
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ