205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)カラーチップ(サテングレ―)
Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「サテングレー」です。サテングレーのカラーチップは機器1台につき1個標準で付属しています。当品番は紛失時などにご利用ください。
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

サテングレー タイプパッチパネル用ブランクチップ シリーズぐっとすシリーズ
1個
269 税込296
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)エクステリア ブラケット
HomeArchi(ホームアーキ) 「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。 95mmのコンパクトブラケット。 造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。 こだわりの質感。 細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。 より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。 照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。 まぶしさを配慮した光。 光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。
幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 調光方式調光不可 演色指数(Ra)93(高演色) 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続 トラスコ品番799-9682 材質ポリカーボネート サテングレー 極数8極8心 使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
859 税込945
当日出荷

1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アングル不要ですっきりとした仕上がりになります。
用途飾り棚用 仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 付属品エンドキャップ左右×各1 奥行(mm)(対応カウンター)~300 関連資料(0.75MB)
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ 奥行(mm)(対応カウンター)~300 関連資料(0.75MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)30×55×57
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端を伸ばすと壁用、曲げると床用になるドアストッパーです。
サテンシルバー色(塗装)
1セット
729 税込802
4日以内出荷

用途飾り棚用 寸法(幅W×高さH)(mm)80×100 対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 関連資料(0.75MB)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ) 仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ) 固定方法マグネットでホールド
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂+POM樹脂
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×14 寸法(mm)48×74.5×45 関連資料(0.88MB)
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。連続手すり開始部・終わり部のエンドL型納め用。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×3およびキャップ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×4、取付済ねじ×1 寸法(mm)Φ40×87.5(Φ35手すり用) 関連資料(0.88MB)
1個
2,888 税込3,177
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ セット内容左右×各1 関連資料(0.75MB)
1セット(2個)
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途折れ戸・開き扉用 材質アルミ ねじピッチ(mm)120 ねじ長さ(mm)33
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途折れ戸・開き扉用 材質アルミ ねじピッチ(mm)120 ねじ長さ(mm)33
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ) 仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、ナイロン+POM樹脂 固定方法マグネットでホールド
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアカウンター 施工補助部材
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ サテンシルバー色(塗装) 関連資料(0.75MB) 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)25×190×38
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 電圧(V)100~242 消費電力(W)56 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニット内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。
用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(1.82MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:ノン下レール3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×14 寸法(mm)48×74.5×45 関連資料(1.12MB)
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ 仕上塗装 関連資料(0.75MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関収納コンポリア用取っ手
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手 ねじピッチ(mm)120 ねじ長さ(mm)33 関連資料施工のポイント(1.59MB)
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×5、カバー×1、着脱ナット×1 寸法(mm)36×93×68.5 関連資料(1.12MB)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×5、カバー×1、着脱ナット×1 寸法(mm)36×93×68.5 関連資料(0.88MB)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
1セット(2個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。壁から手すりまでの距離が38mmになります。ブラケットベース(別売)との組み合わせでも、手すりの出寸法は73mmです。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×5およびキャップ 対応Φ35手すり用
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)