コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)1.3
質量(kg)3
消費電力(W)150-1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズ
アズワン品番64-8907-59
1パック(5枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード