バッテリー用工具 (66) 避雷器 (3) 漏電遮断器 (95) 集積回路(IC) (3) モーター周辺部品 (2) 2P電源タップ (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ライトアップ演出用照明器具 ダイナワン Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
小規模店舗や公共空間・ビルファサードなどの建造物を全光束約2000Lmの光量でライトアップ。メーカー独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現。RGBW光色の採用でパステル色の光量・色再現分解能を向上。「重耐塩害仕様」「耐震動1.5G」「耐風速60m/sec」「耐雷サージ6kV(コモンモード)」の強固な構造により、過酷な環境にも適応。オプションレンズ(別売)と組み合わせて配光の制御が可能。設備管理に活用できる器具双方向通信「RDM規格」に対応。ナチュラルモードとパステルモードの切替が可能。DMX信号入力なしでも任意の固定色を再生できる「ユーザー設定モード」を搭載。
LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
用途 モールライト(駐車場用) 仕様 ●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合 前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 取付 天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体) アルミ 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 材質(アーム) 鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命 60000時間 周囲温度(℃) -20~35 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 耐雷サージ 15kV(コモンモード) 材質(パネル) 前面パネル:ポリカーボネート(透明)
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース:付 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 かみなりあんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 搭載品 避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん 引込スペース付 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 スペース 引込スペース:付 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震かみなりあんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 搭載品 感震ブレーカ、避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 かみなりあんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 搭載品 避雷器搭載
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震かみなりあんしんばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別 住宅分電盤 材質 プラスチック製 色 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付 露出形 タイプ あんしん機能付 規格 HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズ FLEXIID(フレキシード) 深さ(mm) 100 機能 地震かみなりあんしんばん 縦(mm) 350 ドア 付 入数 1台 リミッタースペース なし 搭載品 感震ブレーカー、避雷器搭載
LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電源別置型 灯具のみ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途 サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様 防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体) アルミ(アルマイト仕上) タイプ マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V) 200~242対応 シリーズ グラウンドビームER 電源 電源別置型 全光束(Lm) 69000 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 材質(ハンドル) ステンレス 材質(アーム) 鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃) -20~35 関連部品 合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー 落下防止ワイヤー付 使用場所 屋外 Ra 70 耐風速(m/s) 60仕様 グリーン購入法 適合 旋回角度(°) 左向角90~右向角90 電球の種類 LED 照射角度(°) 上向角90~下向角60 耐雷サージ 15kV 材質(パネル) ポリカーボネート(透明)
LED投光器 グラウンドビームER マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
簡単リニューアル・配光性能に徹底的にこだわった次世代投光器 「グラウンドビームER」器具光束35,000lm以上のLED投光器です。
用途 サッカースタジアム・競技場、野球場、学校グラウンドに。 仕様 防雨型・重耐塩害仕様 材質(本体) アルミ(アルマイト仕上) タイプ マルチハロゲン灯Sタイプ 1000形相当 電圧(V) 200~242対応 シリーズ グラウンドビームER 全光束(Lm) 69000 保護等級 IP65 ランプ ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 材質(ハンドル) ステンレス 材質(アーム) 鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 周囲温度(℃) -20~35 関連部品 合投光器取付部品:(省施工型) XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800、(普及型) XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400 ワイヤー 落下防止ワイヤー付 使用場所 屋外 Ra 70 耐風速(m/s) 60仕様 グリーン購入法 適合 旋回角度(°) 左向角90~右向角90 電球の種類 LED 照射角度(°) 上向角90~下向角60 耐雷サージ 15kV 材質(パネル) ポリカーボネート(透明)
スロージューサー Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
栄養たっぷりのコールドプレスジュース・あらごしジュース・フローズンスイーツがこれ1台!3種のアタッチメントで野菜や果物を多彩に楽しめる低速圧縮絞り方式 ・低速回転で栄養豊富なコールドプレスジュースを作るあらごしフィルター ・濃厚なとこみのあるジュースを堪能できる分散型圧縮構造 ・かたい食材も最後までしぼりきる
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V) 100~242 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質 【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V) 100~242 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質 【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V) 100~242 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質 【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V) 100~242 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28421(別売)【適合アーム】NNY28427(別売)【適合フランジ】NNY28485(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質 【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V) 100~242 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V) 100~242 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V) 100~242 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V) 100~242 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)広角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg) 2.2 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 66.5 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(電球色) 色温度 3000K エネルギー消費効率(Lm/W) 87.8 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 光束(Lm) 器具:5840 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
4K 液晶ディスプレイ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
空間に合わせて柔軟な設置が可能細部まで緻密な4K高画質高い視認性を確保するパネル表面処理SQE2シリーズは、「3年保証サービス(無償)」「本体交換サービス(無償)」に加え、「2年延長保証サービス(有償)」をご利用いただけます。
用途 サイネージテキストゲーム等 使用電源(V) AC100±10% 解像度 画素:3840×2160 動作範囲 温度:0 ℃ ~ 40 ℃(海抜1400 mまで)/0 ℃ ~ 35 ℃(海抜1400 m以上~2800 m未満)、湿度:20 %~ 80 %(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 輝度(cd/m2 ) 500
LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
用途 駐車場用 適合 【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800 電圧(V) 200~242 本体 アルミ(ブラウン) 保護等級 IP65 光源 LED内蔵 色温度(K) 5000 光源寿命 60000時間(光束維持率85%) LED 昼白色 ワイヤー 付 アーム 鋼材(溶融亜鉛めっき) 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 パネル 【全面パネル】ポリカーボネート(透明) 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 色 昼白色 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg) 3.3 色 電球色 電圧(V) 100/200 消費電力(W) 32.7 全光束(Lm) 4200 保護等級 IP65 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 128.4 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 色(本体) ミディアムグレーメタリック 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級 IP65 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 種類 押ボタン操作 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm) 125 取付スペース 【SC取付】付 キャビネット幅(mm) 450
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統) Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg) 17 種類 押ボタン操作(単系統) 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm) 125 取付スペース 【SC取付】なし 主幹容量(A) 3P50A キャビネット幅(mm) 450 キャビネット高さ(mm) 500
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 外部接点制御 Panasonic(パナソニック) 31日以内出荷
動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズシステムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>モータ保護用リモコンブレーカ採用制御ユニットを電子化、モジュール化多様な組み合わせにもフレキシブル対応<省施工・省メンテナンス性>分電盤と同一キャビネット採用制御ユニットにLED採用全制御回路に故障灯採用異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)<高安全性・静音性>制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵瞬時励磁式リモコンブレーカ採用保護板付
種別 汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 質量(kg) 17 種類 外部接点制御 塗装色 マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm) 125 取付スペース 【SC取付】なし 主幹容量(A) 3P50A キャビネット幅(mm) 450 キャビネット高さ(mm) 500
リレーソケット 基板実装 DK Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●終結タイプ:基板ピン●コード番号:699-6023 アズワン品番 65-8096-65
リレーソケット 基板実装 DK Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●終結タイプ:基板ピン●コード番号:699-6027 アズワン品番 65-8069-74
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:173-8221 アズワン品番 65-8095-27
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Ul、SCA、VDE、TUVHEシリーズこれらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648 アズワン品番 65-8096-52
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:625-5492 アズワン品番 65-8060-71
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 29,980税込 ¥ 32,978
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITX2シリーズ、突入このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:173-8994 アズワン品番 65-8057-56
ラッチングリレー SPDT 3V dc 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル抵抗:45 <Ω/>●コード番号:173-8939 アズワン品番 65-8058-63
ラッチングリレー SPDT 3V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル電力:200mW●コード番号:699-6017 アズワン品番 65-8096-43
ラッチングリレー DPST 5V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:10mm●寸法:20 x 15 x 10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:8A●電気的寿命:100000回●コード番号:815-5044 アズワン品番 65-8091-84
ラッチングリレー DPDT 12V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITX2シリーズ、ラッチこれらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●寿命:100000000 回(機械的)●コード番号:173-8997 アズワン品番 65-8095-35
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
Ul、SCA、VDE、TUVHEシリーズこれらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングル
仕様 ●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 <Ω/>●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●高さ:35mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:173-8859 アズワン品番 65-8057-96
ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - ラッチこのコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造な
仕様 ●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●コイル電力:100mW●コード番号:699-6345 アズワン品番 65-8061-09
リレーソケット 基板実装 DK 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様 ●電圧:250V ac●併用可能製品:DKシリーズ、DYシリーズ●シリーズ:DK●定格電流:10A●コード番号:173-8943 アズワン品番 65-8095-51
リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 26,980税込 ¥ 29,678
1セット(40個)
予約販売
UL認定、CSA、BSITXDシリーズこの基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
仕様 ●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8998 アズワン品番 65-8095-36