9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
1箱(3個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷


セット内容Z160_外刃(カセット式)、Z600 内刃 交換目安内刃:約2年、外刃:約1年 商品タイプ替え刃
1個
5,690 税込6,259
当日出荷

パナソニック シェーバー洗浄剤カートリッジです。シェービング毎の洗浄、除菌効果、切れ味回復。
用途シェーバー全自動洗浄充電システム専用。電気カミソリ刃の洗浄に。パナソニック Panasonic シェーバー 手入れ 洗浄剤 カートリッジ 成分界面活性剤、抗菌剤、潤滑剤、香料 質量(g)33 内容量(mL)13
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ES003P シェーバーオイル
消臭、洗浄・除菌効果。爽やかな香り。防錆効果を高め、刃の動きをなめらかに。オイル飛散のない液状のボトルタイプ。
用途電気カミソリ・バリカンなどのお手入れに。パナソニック Panasonic シェーバー オイル 手入れ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)本体:95×30 内容量(mL)50
1本
799 税込879
6日以内出荷

1セット
7,390 税込8,129
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのお風呂でも使えるメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です。充電交流式のため、電源の無い場所でも使用でき忙しい朝にも便利にご使用いただけます。
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)3枚刃ラムダッシュ
旅行・出張時に便利なコンパクトモデルです。リニアモーター高速駆動。パワフルかつスピーディーに剃り上げます。内刃をダイレクトに往復駆動し、パワーロスなく、高速化します。30°鋭角ナノエッジ内刃は硬いヒゲをスパッとカットします。マルチフィットアーク刃は丸みを帯びた刃面が、肌にムリなく密着します。刃のあたるすべてのポイントで深剃りできます。ヒゲセンサーは肌への余分な負担を低減します。ヒゲの濃さをセンシングして自動でパワーコントロールします。シャープトリマーはスピーディーにプレシェービングします。スイッチロック(電子式)は誤操作を防ぐ「スイッチロック(電子式)」です。充電は3段階充電で残量表示ランプ/充電催促音が表示されます。
付属品ポーチ、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)約150 電圧(V)AC100~240(自動電圧切替付) 消費電力(W)約10(AC100V充電時) 電源充電・交流式(急速1時間充電) 表示3段階充電残量表示 機能スイッチロック、スリット刃、パワーコントロール(ヒゲセンサー)、マルチフィットアーク刃、リニアモーター駆動(約13000ストローク/分) 刃の種別外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:ナノエッジ30° バッテリーLi-ion(リチウムイオン)充電池 充電方式ACアダプター充電 アズワン品番69-6002-39 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)12.8×6.5×4.3 使用可能日数フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能(ドライ剃りの場合) 洗浄音波洗浄モード
1個
16,498 税込18,148
7日以内出荷