112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
当日出荷

遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260 取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
1個
699 税込769
当日出荷

電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

電圧:100 V。【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 質量(kg)0.6 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)85 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)98 LED交換可能(LEDランプ) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 質量(kg)0.6 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)96 配光タイプ広角 LED交換可能(LEDランプ) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付天井面取付専用 取付方式埋込型 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)遮光板
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
仕様後方カット 材質ステンレス(オフブラック) 質量(kg)0.9 種類トリッシュ 適合器具TRISH全商品
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光ルーバ
質量(kg)1.1 オフブラック 材質(本体)ステンレス 種類前後左右用
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光フード
400lmタイプ用
材質アルミダイカスト 長さ(mm)84 幅(mm)Φ58 質量(kg)0.12 ミディアムグレーメタリック 適合器具LGW40803LE1・LGW40804LE1・LGW40813LE1・LGW40814LE1・LGW40823LE1・LGW40824LE1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光ルーバ
質量(kg)0.8 オフブラック 材質(本体)ステンレス 種類前後用
1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光フード
LEDコンバクトランプ対応照明器具 スポットライト 別売フード。フードを設置することで、光源が直接目に入りにくく、まぶしさ軽減に役立ちます。
種別遮光フード 材質ブラスチック 長さ(mm)18 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.008 入数(個)1
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 調光範囲(約5%~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)遮光板 角型
質量(kg)1.2 塗装オフブラックレザーサテンアクリル塗装
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光板 丸型
質量(kg)1.1 塗装オフブラックレザーサテンアクリル塗装
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)後方カット遮光板
質量(kg)0.9 ブラック 材質(本体)ステンレス 適合器具NNY22350LE9・NNY22351LE9・NNY22352LE9・NNY22353LE9・NNY22360LE9・NNY22361LE9・NNY22362LE9・NNY22363LE9
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDモールライト用遮光板
材質アルミ(オフブラック) 質量(kg)0.2 分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用) 器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合灯具:NNY22680 LE9、NNY22681 LE9、NNY22690 LE9、NNY22691 LE9 材質/仕上遮光版:アルミ板(t0.8)/ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装 質量(kg)0.3
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。 笠と遮光板は組み合わせて取付可能です。
材質ステンレス鋼板 質量(kg)0.6 種類円筒タイプ用
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
材質アルミダイカスト 質量(kg)0.9 種類球形、半球タイプ用
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個
6,698 税込7,368
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
用途NNY22333用 器具相当1000形(水銀灯400形相当)用
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込広角電球色遮光
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体)ステンレス 径(Φmm)93 分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)22.7 光束(Lm)159 パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)(一部内面黒シルク印刷) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 幅(mm)225 長さ(mm)1075 埋込穴幅(mm)200 埋込穴長(mm)1050 埋込高(mm)69 質量(kg)7 光源15形殺菌ランプ1灯 仕様天井埋込型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ 材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 長さ(mm)1050 幅(mm)200 質量(kg)6.4 高さ(mm)80 光源15形殺菌ランプ1灯
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 消費電力(W)7.2 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)129 電源ユニット別売 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)168 質量(kg)0.1 高さ(mm)134 材質(本体)ZAM鋼板(ブラック) 品名導光板スタンド用遮光板 入数(個)1 出しろ(mm)40
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

質量(kg)1.1 シルバー 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.3 材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NYY92125、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)214 電源ユニット別売 反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
22,980 税込25,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(kg)0.5 シルバー 取付天井面取付専用 備考※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.2 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)50.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED中角タイプ、内蔵 光束(Lm)365 光色温白色 ビーム角度(°)17 別売品番スプレッドフィルター(別売):NYY90002、ディフュージョンフィルター(別売):NYY90001、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90101 E9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)129 電源ユニット別売 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
17,980 税込19,778
30日以内出荷

シルバー 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED広角タイプ、内蔵 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)100 電源ユニット別売 反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)197 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)164 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)181 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)248 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.2 光束(Lm)12095 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)181 調光の可否 配光タイプ広角 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)225 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)292 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)