2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。 ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。 職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。 長年使い続けられるあかりです。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング:取付不可 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ400 カバー密閉 質量(kg)2.2 高さ(mm)180 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)(白色)30.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯 入力電流(A)(100V)0.32 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(白色)3500 調光率(%)100~5(リモコンで調光可能) 適用畳数~8畳 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
Compact Designシリーズ 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 空間スタイルをつくる、ヴィンテージデザイン。 ヘラ絞り加工による有機的なフォルム。 職人の技を感じさせる温もりのあるデザイン。 長年使い続けられるあかりです。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器 幅(mm)Φ400 カバー密閉 質量(kg)2.2 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)180 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)(白色)30.9 全高(mm)調整可能:400~1800 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.32 スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー)プラスチック:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(白色)3500 調光率(%)100~5(リモコンで調光可能) 適用畳数~8畳 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)