2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 定格16A 250V AC ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF
1個
259 税込285
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー
高音質の2ウェイスピーカー方式を採用。 ローインピーダンス、ハイインピーダンス切換スイッチを装備。 設置に必要な専用ブラケット、金具を付属。
付属品パネル、サポートレール、落下防止ワイヤー 材質/仕上【バッフル】ABS樹脂成型/白色(マンセルN9.3近似色)、【パンチングネット】金属(SECC)/白色塗装(マンセルN9.3近似色) 質量(kg)約3.4(パンチングネット含む) 形式2ウェイ同軸バスレフ形 奥行(mm)186 寸法(Φmm)252 周波数特性80Hz~20kHz(-20dB) 入力インピーダンス(Ω)【ハイインピーダンス】167/330/670、【ローインピーダンス】8 入力端子コネクター式端子台(4極) 音圧レベル(dB)92(1W/1m) スピーカー16cm同軸型 定格入力(W)【ハイインピーダンス】60/30/15 加工可能穴径(Φmm)225 許容入力(W)【ローインピーダンス】160(連続プログラム)/80(RMS)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷