用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様2P15A125V
寸法(mm)80×16×24
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
ファクトライン30本体をL形に分岐接続する場合に使用します。フードイン機能付
仕様4P30A300V・E付
トラスコ品番818-5372
質量(kg)0.37
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途ファクトライン本体相互の接続に使用します。
セット内容導体継手×3コ、セパレータ×1コ、接続部カバー×2コ、本体固定ねじ×4コ
種別ファクトライン400
質量(kg)1.1
色アイボリーグレイ
種類ジョイナ
定格3P400A300V
1セット
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
材質(本体)亜鉛鋼板
質量(g)27
1個
¥159
税込¥175
31日以内出荷
材質(本体)亜鉛鋼板
質量(g)27
1個
¥159
税込¥175
31日以内出荷
材質(本体)亜鉛鋼板
質量(g)32
種類スチールTバーとスチールクロスTバーの交点部接続用EGスクエア-F専用
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
タイプ非張力タイプ
規格UL規格適合商品
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
標準長さ(mm)2997
材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
材質(本体)亜鉛鋼板
タイプ目透し用
種類目透し天井板用Tバー15D、スチールTバー接続用、目透し天井板用Tバー15DとスチールTバー接続用
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様4P30A300V・E付
トラスコ品番818-5371
質量(kg)0.08
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
仕様2P20A250V・E付
トラスコ品番819-5810
質量(kg)0.1
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。
種別ファクトライン400
質量(kg)19.9
色アイボリーグレイ
種類センターフィードインジョイナ
定格3P400A300V・E付
適合圧着端子200~250mm2
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200
質量(kg)0.12
色クリームグレイ
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
仕様Tバー15DとスチールLバーの接続
材質(本体)亜鉛鋼板
質量(g)41
種類目透し用
1個
¥379
税込¥417
31日以内出荷
用途給電と本体相互の接続用
給電用ジョイナです。本体の接続も同時にできる給電ケーブル横出しタイプです。
幅(mm)140
コード長さ(mm)430
2018年トラスコ掲載ページ3 0885
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付
トラスコ品番818-5369
質量(kg)0.24
適合規格(PS)E
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
仕様3P200A300V・E付
付属品圧着端子(100-8S)3個
質量(kg)3.8
適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
1個
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
用途ファクトライン100.・60共通
仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付
トラスコ品番819-6176
質量(kg)2.4
適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。
形状ジョイントキャップ
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル
寸法A(mm)56
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
スッキリダクト本体の途中から、室内に被覆銅管を取り出す時に使用する本体ベースのみの接続部材です。
種類分岐用ジョイント
寸法B(mm)100
スックリダクト本体相互やフリージョイントを接続する場合に使用します。
種類ストレートジョイント
色ホワイト
1本
¥449
税込¥494
5日以内出荷
イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス
付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
消費エア流量(L/min[ANR])30~250
1個
¥12,880
税込¥14,168
5日以内出荷
イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス
付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)
消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類径異ジョイント
断熱ドレンホース・本体カフス・ジョイントを呼びに合わせてセットしたものです。
スッキリダクト本体やフリージョイントを壁面に引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
色ホワイト
適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで
種類端末カバー
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
種類ツイストジョイント
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
種類フリージョイント
色ホワイト
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード