335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状抜止タイプ 種類防水コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2個口 定格電流(A)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2個口 結線方式ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数1個口
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ タイプ抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2極 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブラウン コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

極数2極(接地極付) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 ブラウン コンセント個数2個口 コンセント形状接地2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。
種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 コンセント個数1個口
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付 付属品木ねじ ブラウン コンセント個数2個口
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途3コ用、露出・埋込両用 仕様抜け止め式・アースターミナル付 クリームグレー 種類フル防水コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1箱(5個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用 仕様抜け止め式・アースターミナル付 クリームグレー 種類フル接地防水ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1箱(5個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類防水コンセント 種別自動点滅器(EEスイッチ) 定格電流(A)3 定格電圧(V)100 仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。
用途露出・埋込両用 仕様抜け止め式・アースターミナル付 クリームグレー 種類フル接地防水コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)3P30A引掛防雨コンセント
種別コンセント 形状引掛 種類引掛防雨コンセント 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V 定格電流(A)30 プラグ形状引掛
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様消灯タイマ付・スマートデザイン 種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 定格電流(A)3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 開口面積(cm2)170
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)信号無線ライコン
コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付 適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) 定格電圧(V)100~242 プレート別売 適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具 周囲温度(℃)0~35 定格容量(A)15 最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ねじなし防水コネクタ(Z用)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 開口面積(cm2)170
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用) 材質樹脂 マンセル値3.2Y8.9/0.6 適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス 止めねじ長さ(mm)6
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 仕様止めねじ本数:1本 長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本 質量(kg)0.17 寸法L(mm)65 呼びG22 寸法D(mm)39.5 防水保護等級IP65
1個
899 税込989
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2 種類防水コンセント用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス 止めねじ長さ(mm)6
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン ピタンコ
本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.85 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 開口面積(cm2)69 換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2.3 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
749 税込824
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)