電気材料 (14) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (7) 制御機器 (5) 空調・電設資材 (4) FA担当者のオススメ新商品 (3) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
アドバンスシリーズ 埋込電子常時換気スイッチ(フィルター掃除お知らせタイマ機能付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ あけたらタイマ(親器)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 4A 100V AC 適合LED専用
アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
タイプ ON/OFFタイプ 消費電力(W) 1以下(待機時) 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 4 定格周波数(Hz) 50/60 時計機能 時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて) RoHS指令(10物質対応) 対応 タイマー機能 24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 軒下用 仕様 FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 型式 浅型:10H 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 構造 高気密SB形/防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 光色 電球色 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 100 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散(マイルド配光) 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 12日以内出荷
用途 軒下用 仕様 FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 幅(mm) Φ149 質量(kg) 0.8 取付 天井直付型 高さ(mm) 47 電圧(V) 100 構造 防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 端子台 送り用端子台付 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 光色 電球色 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。
おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。
清潔に使えて、肌触りの良い生地。
表面温度(℃) 50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃) 質量(kg) 本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4 機能 快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付 温度制御 ニッケルサーミスタ一線式ヒーター 寸法(cm) 約200×100 定格電力(W) 75 スイッチ種類 バックライト液晶画面付コントローラー コード長さ(m) 電源側:1.91、本体側:0.97 材質(表面/裏面) ポリエステル100%/ポリエステル100% 色 グレー
高容量電子式週間タイムSW1回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期 週間式 回路数 1回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極単投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 180
協約 週間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期 週間式 回路数 2回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 210
協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期 週間式 回路数 1回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 180
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー マイクロファイバーマイヤー 質量(kg) ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.4 色 ブラウン タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 710 寸法(cm) ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 マイヤー編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約12.8/中:約9.0
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー カービングボア 質量(kg) ヒーター部:約4.6、カバー部:約3.1 色 グレー タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 710 寸法(cm) ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 ボア編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー マイヤー 質量(kg) ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.5 色 ベージュ タイプ 3面7通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 710 寸法(cm) ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 マイヤー編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー マイクロファイバーマイヤー 質量(kg) ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.6 色 ブラウン タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 490 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg) 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 マイヤー編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー カービングボア 質量(kg) ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1 色 グレー タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 490 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 ボア編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー マイヤー 質量(kg) ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7 色 ベージュ タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 490 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 マイヤー編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 消灯タイマ付・スマートデザイン 種別 自動点滅器(EEスイッチ) 種類 防水コンセント 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 3
スマート電子EEスイッチ付防水コンセント Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
種類 防水コンセント 種別 自動点滅器(EEスイッチ) 定格電流(A) 3 定格電圧(V) 100 仕様 消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
スマート電子消灯タイマ付EEスイッチ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
種別 自動点滅器(EEスイッチ) 種類 消灯タイマ付・スマートデザイン 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 8
照明器具 EE45534S オプション Panasonic(パナソニック) 当日出荷
庭園灯の自動点灯・消灯に
明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W) 1 定格電圧(V) 100 仕様 消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形 種別 自動点滅器(EEスイッチ) 色 ホワイトシルバー 使用温度範囲(℃) -10~+40 コード長さ(m) 0.5 定格電流(A) 3 回路方式 一体方式、点灯照度調整機能付 結線方式 電源プラグ式 負荷容量 AC100V3A 動作照度 (照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
電子EEスイッチ付フル接地防水コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付 付属品 木ねじ 色 ブラウン コンセント個数 2個口
天井埋込形 バス換気乾燥機 三室用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所 浴室 質量(kg) 11.5 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W) 乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6 安全装置 過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB) 乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23 ヒーター容量(kW) 1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプ PTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数 単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2 ) 吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37 運転時間 各モード最大12時間 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)循環 乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
天井埋込形 バス換気乾燥機 二室用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は3段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所 浴室 質量(kg) 11.4 色 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W) 乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置 過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB) 乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW) 1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプ PTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数 単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2 ) 吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間 各モード最大12時間 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) 乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3 /h)(50/60Hz)循環 乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
24時間デジタルタイムスイッチ Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 予約販売
4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作)
見やすい液晶表示
切タイマ機能付(1~99分まで設定)
表示(パイロット・ほたる機能)付
定格 15A 100V AC 動作方式 24時間繰り返し動作 回路方式 半導体制御方式 タイマー設定 入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位) 結線方式 ねじなし端子式
24時間くりかえしタイマー(コード付) Panasonic(パナソニック) (15件のレビュー) 当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 仕様 コード付 消費電力(W) 1.5以下 定格 15A AC100V 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 タイマ機能 動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差 ±7.5分