5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト12畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)5000 明るさ器具:(目安)~12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~12畳
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト10畳用単色
エコ商品
取付方式天井直付型・カチットF 電圧(V)100 光束(Lm)4500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~10畳
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色) 光束(Lm)3500 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)昼光色83、電球色83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)26 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)2900 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~6畳 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色
エコ商品
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式天井直付型 電圧(V)100 消費電力(W)30.9 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色~電球色 光束(Lm)3500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数~8畳 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷