タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2
定格電圧 AC V100-220(AC85~250)
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作
駆動方式クォーツモータ式
開閉回数(回)(接点)2万
形状JIS協約型
周波数(Hz)50/60
接点構成1c
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
商品番号TB15601K
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77
許容誤差±5分以内
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5
取付け方法露出・DINレール
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
回路別回路・a接点
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±3分以内
セット内容ON用、OFF用各1個
色ON/赤、OFF/白
1組
¥59
税込¥65
当日出荷
協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200
仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台
種別24時間式
形状盤組込用(JIS協約型)
質量(g)230
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)1.5
接点構成1c
方式全設定子埋込方式
精度電源周波数に同期
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作回数96動作
許容電圧範囲(V)AC170-230
使用周囲湿度85%以下
抵抗負荷15A
駆動方式交流モータ式
誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10
回路数1
停電補償時間無
設定最小単位15
回路構成別回路型(無電圧)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
交流モータ式。24時間式。1回路型。同一回路。ソーラー無。停電補償無。
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
TB47Kシリーズ
仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)
形状ボックス型
取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)
消費電力AC100V 1W、AC200V 2W
表示電源:緑LED表示
出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力
周波数50~60Hz
機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有
許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)
駆動方式電子式
外形寸法縦(mm)110
動作周期週間式
停電補償10年間(リチウム電池仕様)
出力表示赤LED表示
外形寸法横(mm)90
外形深さ(mm)34
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
形状盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)H99×W50×D77
定格電圧(V)AC100
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
24時間式、パネル取付型
交流式
盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
形状パネル取付型
寸法(mm)外形:H75×W75×D55
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
回路構成別回路
停電対応補償無
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
形状パネル取付型
外形寸法(mm)H75×W75×D55
定格電圧(V)AC100-240
接点構成1a
駆動方式クォーツモータ式
回路数1回路
停電補償時間180時間
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H100×W70×D36.5
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
形状パネル取付型
外形寸法(mm)H75×W75×D55
定格電圧(V)AC200
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式クォーツモータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
仕様1回路型
寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)100-240
機能ソーラー機能付
動作周期24時間式停電補償付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H120×W75×D25
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)AC200
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
形状ボックス型
外形寸法(mm)H100×W70×D36.5
定格電圧(V)DC12
接点構成1a
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。
DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220
仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔
種別24時間式
形状ボックス型
質量(g)180
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2
スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付
接点構成1c
精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作回数96動作
許容電圧範囲(V)AC85-242
使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)
抵抗負荷15A
駆動方式クォーツモータ式
誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12
回路数1
停電補償時間300時間(20 ℃)
設定最小単位15分単位
回路構成別回路型(無電圧)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ)
取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。
高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。
10年間の停電補償付。
便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
日渡り制御もできます。
動作周期24時間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様1回路型(高容量15A仕様)
寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)100-240
機能ソーラー機能付
動作周期24時間式停電補償付
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)AC100-220
接点構成1a
駆動方式クォーツモータ式
回路数1回路
停電補償時間300時間
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作)
見やすい液晶表示
切タイマ機能付(1~99分まで設定)
表示(パイロット・ほたる機能)付
定格15A 100V AC
動作方式24時間繰り返し動作
回路方式半導体制御方式
タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H100×W70×D36.5
定格電圧(V)AC200
接点構成1a
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。
DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220
仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔
種別24時間式
形状ボックス型
質量(g)170
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2
スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付
接点構成1a
精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作回数96動作
許容電圧範囲(V)AC85-242
使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)
抵抗負荷15A
駆動方式クォーツモータ式
誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12
回路数1
停電補償時間300時間
設定最小単位15分単位
回路構成別回路型(無電圧)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H145×W100×D44
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
定格電圧(V)AC100~220
形状盤組込用(JIS協約型)
接点構成1c
動作方式年間式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
回路構成別回路
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
適合本体TB11K、TB1101K
材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様2回路型
寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)100-240
機能ソーラー機能付
動作周期24時間式停電補償付
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)H99×W50×D77
定格電圧(V)AC100-220
接点構成1c
駆動方式クォーツモータ式
回路数1回路
停電補償時間300時間
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期週間式
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)H99×W50×D77
定格電圧(V)AC200
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期週間式
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)AC100
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H145×W100×D44
定格電圧(V)AC200
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H180×W123×D52
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)H99×W50×D77
定格電圧(V)AC100-240
接点構成1c
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期年間式
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
形状ボックス型
外形寸法(mm)H120×W75×D25
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
TB47シリーズ。週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
形状ボックス型
質量(g)200
電流(A)1
定格電圧(V)AC100~220
本体寸法(mm)110×90×34
抵抗負荷1500Wまで
回路構成同一回路(有電圧出力)
動作周期週間式
停電補償10年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様2回路型
周波数(Hz)50~60
消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)
定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)
接点構成1c×2
表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示
出力方式タイマー出力
駆動方式電子式
回路構成別回路(無電圧出力)
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ