421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.4 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)120 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋め込み寸法(mm)□450 埋込高(mm)90 質量(kg)2.6 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ□275 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさFHP23形×3灯相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)275×275 埋込高(mm)132 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合 埋込高(mm)65
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ□275 電圧(V)100~242 定格出力出力固定型 材質(カバー)ライト:アクリル(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさFHP23形×3灯相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)275×275 埋込高(mm)132 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 埋め込み寸法(mm)□600 埋込高(mm)90 質量(kg)3.4 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン 埋め込み寸法(mm)□450 埋込高(mm)90 質量(kg)2.6 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> 電圧(V)100~242 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 埋め込み寸法(mm)□350 埋込高(mm)65 質量(kg)2.3 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111 (別売)【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K (別売)【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)【専用コントローラ】PiPitハン LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 明るさ(Lm)12000 明るさFHP45形×4灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)600×600 埋込高(mm)90 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
タイプ一般光源ユニット 電圧(V)100~242 定格出力約10~100%デジタル連続調光型 色温度(K)3000 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光色電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否デジタル調光可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)90 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)90 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊
エコ商品
【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)155.1 光束(Lm)6500 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1630EN RX9
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)155.1 光束(Lm)6500 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合 埋込高(mm)65 子品番【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1630EN RX9
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 枠の色 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 色温度(K)3000 材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)90 調光の可否PiPit調光可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防爆型LED照明器具(スクエア)直付
エコ商品
【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー) 質量(kg)7.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 色温度(K)5000 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)6900 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷

仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)41.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)155.1 光束(Lm)6500 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90 子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1630EN RX9
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)440×440 明るさ(Lm)3000 明るさFHP32形×4灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)540×540 明るさ(Lm)4500 明るさFHP32形×4灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)25 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ□450 ランプの種類LED 材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

先端SSL商品。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。LEDを中心とする次世代半導体照明。
適合【調光器】(別売)ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 幅(mm)□1276 寸法【埋込穴角(mm)】□1257 電圧(V)100~242 消費電力(W)169 本体亜鉛鋼板(ホワイト) 光源LED内蔵 安定器定格出力型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 組合対応【セパレートセルコン】A、AN・NTタイプとの組み合わせ可能 明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル(乳白) 埋込高(mm)250 電源ユニット内蔵
1台
80,980 税込89,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 枠の色 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)132 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(模様入り)
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。
取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル 電圧(V)100~242 消費電力(W)36.5 本体アルミ(マイルドグレー) 保護等級【灯体部】IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)189 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED昼白色 入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18 光束(Lm)【器具】6900 明るさ水銀灯250形1灯器具相当 適合電線管G16(4方出3方プラグ付) 演色指数(Ra)73 パネル強化ガラス(透明) LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスクエア 本体
材質(本体)亜鉛鋼板 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100~242 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 埋込高(mm)90
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)