電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格JIS C 8462-1
配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出
規格JIS C 8462-1
用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
材質SUS304および相当品
種類厚鋼ねじシリーズ用
表面仕上げ♯240研磨
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
材質(本体)ステンレス
分類埋込ボックス ステンレス製 SmartArchi(スマートアーキ)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)110
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本
質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)
形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)
使用温度範囲(℃)-20~+60
仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415
周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)
入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)
角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)
音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)
指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)
定格入力(W)60、30、15
防水仕様IPX4
指向性X
許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
関連キーワード