「ストロー 2mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。ESE20C タイプは自動車用途に最適です。パナソニックプッシュスイッチ - ESE及びESBシリーズ。パナソニックESE及びESBシリーズプッシュスイッチは、スルーホール基板実装に適したストレートピン又は成形ピン付きシグナルスイッチです。 このプッシュスイッチシリーズは、1極 / 2極、ロングトラベル、幅広い作動力、広い電流範囲、及び自動車用途向けに特に設計されたタイプなどの特徴を備えています。 ESE20C 及び ESE20D タイプは、操作時に操作感があるモメンタリ(非ロック)アクションを採用したSPSTプッシュスイッチです。 これらには、2.5 mmのフルストローク、2~4 Nの作動力、12.5 / 17.5 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適なストレート端子 / 成形端子を選択可能という特徴があります。 ESE20C タイプは自動車用途向けに設計されています。 ESB32 タイプ(品番 ; 756-1369 756-1369 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたDPNOプッシュスイッチです。 これには、2.5 mmのフルストローク、3.5 Nの作動力、25 mmのボディ全高、及びディップはんだ付けに最適な成形端子という特徴があります。 ESB30 タイプ(品番 ; 756-1366 756-1366 )は、ラッチ(セルフロック)機構、3.5 mmのフルストローク、2 Nの作動力、及び20.5 mmのボディ全高という特徴があるノンショートDPDTプッシュスイッチです。 ディップはんだ付けに最適な成形端子を用意しています。 ESB33 タイプ(品番 ; 756-1363 756-1363 )は、ラッチ(セルフロック)機構を備えたノンショートDPDTプッシュスイッチです。 これには、2.3 mmのフルストローク、3 Nの作動力、13.5 mmのボディ全高、及びウエーブはんだ付けに最適なストレート端子という特徴があります。
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:はんだ●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータタイプ:レベル●長さ:8.9mm●幅:5.7mm●寸法:8.9 x 5.7mm●実装タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:100 mA @ 14 V dc●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1388
アズワン品番65-7818-78
1袋(2個)
¥599
税込¥659
欠品中
1手磨きよりもツルツルに! 毎分約16000ブラシストロークの「音波振動」磨き時間のないお昼休みなど外出先でのケアにぴったりです。2歯周ポケット・歯間などのすき間まで磨きやすい「先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシ」背面の舌ブラシで舌表面の汚れもケアできます。
1台
¥3,690
税込¥4,059
8日以内出荷
1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
1手磨きよりもツルツルに! 毎分約16000ブラシストロークの「音波振動」磨き時間のないお昼休みなど外出先でのケアにぴったりです。2歯周ポケット・歯間などのすき間まで磨きやすい「先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシ」背面の舌ブラシで舌表面の汚れもケアできます。
1台
¥3,690
税込¥4,059
欠品中
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)。EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)。アルミフロントキャリア。最大積載量2kg。フレームキャリア。最大積載量1kg。アルミリアキャリア。最大積載量10kg。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー2ロック)。バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
質量(kg)22
対応チェンジ:内装3段
充電時間約3.0時間
バッテリー容量(Ah)8
タイヤサイズ20
高さ(cm)サドル:78.0~94.0(最低地上高~最高地上高)
適応身長(cm)乗車:(目安)149~181
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約31、オートマチック:約35、ロング:約55
刈り終わりまでパワーダウンせず、男のヒゲを思いのまま整えられます。充電切れ直前までパワーをキープする、ハイパワーの「リニアモーター駆動」 充電切れまで速度が落ちない、ハイパワーのリニアモーターを搭載しました。毎分約9,800ストロークで内刃をダイレクトに往復駆動します。最後まで効率よく、スムーズにカットします。寝たヒゲ・くせヒゲもカットする「ナロー刃」。刃先の幅が広く、これまで難しかった寝たヒゲやくせヒゲも導入します。こだわりのスタイリングに仕上げやすいナロー刃先端を広くすることで毛を起こしやすくし、毛の導入を増やします。細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できる「アタッチメント」。ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しています。用途に合わせて使い分けができます。ディテールアタッチメント。刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。刈り高さアタッチメント。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃のカットは約0.5mm)。ウォータースルー洗浄。刃をはずさずに手間なく、ヒゲクズを洗い流せます。スイッチロック機能。かんたんな設定でロック可能。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。1時間充電。約1時間で充電が可能です。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。
その他刈り高さアタッチメント(1~10mm)、ディテールアタッチメント
付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),ディテールアタッチメント,充電スタンド,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ
質量(g)180(アタッチメント含まず)
消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10
電源AC100~240V(自動電圧切替付)
対応水洗い
連続使用時間60分間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.9×4.8×4.5
アズワン品番69-6002-75
電源仕様1時間充電・交流式
1個
¥19,698
税込¥21,668
5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.8
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.8
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(28mm2)
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P600V150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(44mm2)
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P600V200A
材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)95
材質(導体)銅(44mm2)
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
質量(kg)53.6
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類90A 本体
長さ(m)30
定格5P600V90A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)銅(28mm2)
1巻
¥249,800
税込¥274,780
31日以内出荷
関連キーワード