15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種防水型自己保持
エコ商品
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式感第16~20号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g)87 使用温度範囲(℃)‐10~+50 表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量DC24V 50mA 有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V)DC15~33 防水仕様ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4000、BVK4010 取付露出 質量(g)70 種類定温式 使用温度範囲(℃)-10~40 電圧(V)DC30 電流(mA)70 型式検定番号感第44~16~4号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種別熱感知器,差動式スポット型 仕様蓄積型 適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037 材質(本体)PC樹脂、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板、(感熱素子)サーミスタ グレー 質量(g)84 種類2種ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 番号(国家検定型式)感第24~32号 使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

種別熱感知器、定温式スポット型 作動方式常時開路 仕様プロテクタ付 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g)70 種類1種70℃ヘッド 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC30V・70mA 番号(国家検定型式)感第48~28~5号 作動温度(℃)70(公称)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
47日以内出荷

種別熱感知器,差動式スポット型 仕様自動試験機能対応 グレー 種類2種ヘッド 国家検定合格番号感第27~25号
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式熱式 質量(g)75 種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 深さ(mm)42 縦(mm)95 横(mm)95 電流(mA)100 型式検定番号感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷



Panasonic(パナソニック)FR差動式感知器2種(小型タイプ)
仕様自動試験対応、小型タイプ 種別熱感知器、差動式スポット型 グレー 種類2種ヘッド 型式検定番号感第9~9~1号
1個
6,898 税込7,588
48日以内出荷

火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。 連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:約1兆通り 質量(g)約134 電源専用リチウム電池(SH384552520)/3V 作動方式煙式(光電式2種) 警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離):15m 音量(dB)火災時警報:90+10(1m) 設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る) 動作温度範囲(℃)-10~+50 面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m未満):75m2 連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。 自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。 電池寿命(年)約10
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)AP光電スポット型2種ヘッド
仕様自動試験機能対応 種別煙感知器、光電式スポット型 グレー 種類2種ヘッド 型式検定番号感第27~22号
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

種別熱感知器,差動式スポット型 仕様防水型,自動試験機能対応 グレー 種類2種 国家検定合格番号感第27~28号
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷