仕様2線式リモコンスイッチ
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
定格AC24V 1.5A
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数9個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数6個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
配線方式2線無極性配線方式
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数12個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
1袋(10本)
¥299
税込¥329
4日以内出荷
直接開路動作機能のキーセレクタスイッチ
セキュリティ性の高いピンタンブラー構造
キー付セーフティドアスイッチSG-B2シリーズとの組み合わせでホステージ制御が可能
規格UL、CE、CSA、TUV
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
仕様液晶表示部(タッチパネル式)
スイッチ数最大24個
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
種類露出形
ボタン数2
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格通電電流(A)(220V)16.8
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類露出形
ボタン数2
定格使用電流(A)0.015~1.5
定格使用電圧(V)AC24~600
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじM3.5
締付トルク(N・m)1.2
接点構成1a+1b
耐電圧AC2500V 1分間
準拠規格JIS C4531
取得規格電気用品安全法
質量(kg)0.16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
補修用ランプです
備考WR9002の後継品です
タイプ2線式ハイリモコン・フルカラーリモコン セレクタスイッチなどのセレクタスイッチ系列
定格15V/20mA
口金特殊口金
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
様々な用途に合わせたコントロールユニット搭載機種をラインアップ
小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状
長時間操作の負担を軽減
軽快で明確なクリック感
色黄
規格UL/C-UL、CE、TUV
材質(カバー)シリコーンゴム
配線方式はんだ付け端子
関連キーワード