「センサースペーサー」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
469 税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)ドアセンサー
付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個 質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10 電源リチウム電池(CR2)×1個 使用周囲温度(℃)-10~+40 通信可能距離(m)約100(見通し距離) 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下 動作電圧(V)2.2~3.3 電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷