適合(フロア)ニチアス(株)製M300タイプ
タイプCタイプ
穴径(Φmm)85
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
入力電圧(V)AC100~242
電圧(V)100~242
調光範囲約3%~100%
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6301
アズワン品番65-8096-20
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
UL、CSA。スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズ。これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●奥行き:9mm●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:699-6247
アズワン品番65-8095-97
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意
取付方式パネルマウント
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)103
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)40
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.4
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6297
アズワン品番65-8096-91
1個
¥859
税込¥945
欠品中
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6294
アズワン品番65-8097-03
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6291
アズワン品番65-8096-17
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
。UL認定、CSA、BSI。TXDシリーズ。この基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、高い接触信頼性を実現します。また、この基板リレーは、耐衝撃性及び耐振性にも優れ、密閉構造のため、自動洗浄に対応しています。主な用途には、ファックス機、モデム、通信 / 医療、車載、セキュリティ機器などがあります。耐サージ性能強化 EN規格(EN60950)の補助絶縁クラスに適合
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.504 kΩ●コイル電力:310mW●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:699-6395
アズワン品番65-8089-23
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TX2シリーズ、突入。このコンパクトな基板実装リレーは、優れたサージ耐性、高感度、高いコンタクト容量を備えています。また、この基板実装リレーは、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.028 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6342
アズワン品番65-8097-14
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960
アズワン品番65-8096-75
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976
アズワン品番65-8069-98
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
取付壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)アルミ
定格出力約3~100%
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
光色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット別売
取付壁直付・据置・天井直付兼用型
材質(本体)アルミ
定格出力約3~100%
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率70%)
光色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット別売
取付方式表面実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
仕様EN50205 Type A、IEC60664-1 III/4kV. cUL、TUV、SEV. フォースガイド安全リレー - SF2シリーズ. 特殊な安全要件を満たす必要のある機械、器具、設備で使用されます(プレス、燃焼、鉄道、医療)。. 最大スイッチング電圧: 400 V 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ コンタクト材質: AgSnO 2 、Auフラッシュ
取付方式基板実装
極数2
シリーズSF2D
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)50
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電流(AC A)6
最大スイッチング電流(DC A)6
最大スイッチング電圧(AC V)440
最大スイッチング電圧(DC V)30
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
取付方式基板実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
取付方式表面実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
取付方式表面実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
取付方式基板実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)1.5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)93.8
ラッチなし
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
取付方式基板実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)3/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)16.7
ラッチなし
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
取付方式基板実装
接点構成SPDT
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造
高さ(mm)24
取付方式基板実装
極数4
接点構成DPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電流(AC A)6
最大スイッチング電流(DC A)6
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)125
コイル抵抗(kΩ)1.6
高さ(mm)13.5
取付方式基板実装
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)180
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)20
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(mW)800
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
取付方式プラグイン
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)96
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)1
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.5
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ
適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付方式表面実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)4.5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)11.1
ラッチなし
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
取付方式基板実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)6/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)23.3
ラッチなし
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
取付方式基板実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)9/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)15.5
ラッチなし
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
取付方式基板実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)4.5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)31
ラッチなし
1袋(2個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
取付方式表面実装
接点構成DPDT
コイル電圧(V)3/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)16.7
ラッチなし
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
仕様LQ (ALQ)シリーズ - 基板リレー. パナソニックのLQ (ALQ)シリーズのパワーリレーについて紹介します。このリレーは、サイズが小さく、動作電力が大きくても動作可能で、負担のかかる動作条件で非常に高い信頼性と堅牢性を発揮します。LQリレーは、さまざまな産業や、電気製品、白物家電、エネルギー、照明機器、産業機器、ロボット、電源などの用途に使用することができます。. 特長と利点. 小型サイズで高スイッチング容量 周囲温度: -40 → +85 ℃ 高サージ電圧: 8000 V 高耐圧: 4000 V 高い絶縁抵抗. 用途:. 冷蔵庫 調理用オーブン 洗濯機 エアコン モータ制御 ロボット 電源
長さ(mm)20
取付方式基板実装
極数1
接点構成SPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)62.5
コイル電圧(V)5/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)30
最大スイッチング電源(DC W)150 (NO) 、30 (NC)
コイル電力(mW)400
ラッチなし
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチなし
取付方式プラグイン取り付け
接点構成DPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)12.5
ラッチなし
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)180
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)20
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(mW)800
最大動作温度(℃)85
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
UL、CSA。スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。TQ2 シリーズ。これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:64.3 <Ω/>●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:14mm●コイルと接点間の耐電圧:1.5kV rms●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:173-8975
アズワン品番65-8056-76
1セット(50個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - 突入。この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:173-8983
アズワン品番65-8056-68
1セット(40個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ