1箱(20個)
¥4,498
税込¥4,948
42日以内出荷
ACフリー電源化を実現
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化
IP65の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上
8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合)
大型ダイヤルで操作性アップ
パネルカバーの交換が可能
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能
UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール
適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)
色クールホワイト
設定方式24時間式
停電補償時間出荷後約10年
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ワイドな時間仕様
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性の対応
ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格
規格UL/C-UL 、CE
停電対応補償有
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替)
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造IP65(防塵/防噴流形)
接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a
動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード入-△切替
仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール
適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)
色クールホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
設定方式24時間式
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造IP65(防塵/防噴流形)
接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a
動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード入-△切替
適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
設定方式24時間式
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
マルチ機能搭載
品番集約
カドミウムフリー接点採用
お求め安い価格
UL,C-UL,CEマーキングに対応
規格UL/C-UL 、CE
質量(g)約45
保護構造IEC規格 IP40(保護カバー:ADX18008ご使用時はIP50)
材質ポリカーボネイト
色透明
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4
取付据置取付型、埋込ボックス取付専用
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル埋設タイプ
配光タイプ集光
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
取付据置取付型
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル露出タイプ
配光タイプ集光
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)250
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2
高さ(mm)250
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当
幅(mm)280
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.9
高さ(mm)280
電圧(V)100
消費電力(W)全灯時の値:7.6
口金GX53-1
構造密閉型、防雨型
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)495(調光時 145)
入数1セット
出しろ(mm)115
取付面位置天井直付型、壁直付型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーマイクロファイバーマイヤー
質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.6
色ブラウン
タイプ2面3通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)490
寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方マイヤー編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数2畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
¥23,900
税込¥26,290
4日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーカービングボア
質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1
色ベージュ
タイプ3面7通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)700
寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197
機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数3畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
1セット
¥40,900
税込¥44,990
4日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーカービングボア
質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1
色ベージュ
タイプ3面7通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)480
寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183
機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数2畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
1セット
¥29,900
税込¥32,890
4日以内出荷
軽やかな色合いがお部屋のアクセントに
省エネモード(室温センサー)で節電
2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーボア
質量(kg)ヒーター部:約1.8、カバー部:約0.9
色ベージュ
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)230
寸法(cm)ヒーター部:約176×88×0.6、カバー部:約183×95
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、折り可:8折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数1畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約4.5/中:約3.2
1セット
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーマイヤー
質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.5
色ベージュ
タイプ3面7通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)710
寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方マイヤー編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数3畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
1セット
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーマイヤー
質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7
色ベージュ
タイプ2面3通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)490
寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方マイヤー編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数2畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーカービングボア
質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約3.1
色グレー
タイプ2面3通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)710
寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数3畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
1セット
¥34,900
税込¥38,390
4日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーカービングボア
質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1
色グレー
タイプ2面3通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)490
寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数2畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
1セット
¥22,900
税込¥25,190
4日以内出荷
落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーマイクロファイバーマイヤー
質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.4
色ブラウン
タイプ2面3通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)710
寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方マイヤー編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数3畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.8/中:約9.0
1セット
¥35,900
税込¥39,490
8日以内出荷
軽やかな色合いがお部屋のアクセントに
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーボア
質量(kg)ヒーター部:約2.5、カバー部:約1.3
色ベージュ
タイプ2面3通り切り替え
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)330
寸法(cm)ヒーター部:約176×126×0.6、カバー部:約183×133
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数1.5畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約6.9/中:約5.0
1セット
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
最大設定時間24時間
付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書
質量(g)780
タイプ防雨型
スイッチON-OFF時に切替ツマミ付
適合規格特定電気用品
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1.5
保護等級IP33相当
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
使用電圧範囲(V)AC85~115
コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)7
電源AC100・50/60Hz
精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
機能別のボタン・端子配置で優れた操作性。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V( 50 Hz/60Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)8
電源AC100・50/60Hz
精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
用途軒下用
仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.8
取付天井直付型
高さ(mm)47
電圧(V)100
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様シンプルタイマー
付属品送り用端子台付
幅(mm)Φ149
質量(kg)0.8
高さ(mm)47
タイプペア点灯可能型/段調光省エネ型
電圧(V)100
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
取付面位置水平天井専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード