ラック取付金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
用途プログラムタイマー、子時計増幅器の取り付けに必要なラック取付金具です適合TD9300N、TD9310N用入数(個)左右2枚入
暖房敷きパッドPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。
おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。
清潔に使えて、肌触りの良い生地。
表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター寸法(cm)約200×100定格電力(W)75スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラーコード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%色グレー