7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番836-0047 ホワイト 電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g)約350 定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)0.1(操作側) 動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

Panasonic(パナソニック)プログラムチャイムユニット
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)0~+45 消費電力(W)7 電源AC100・50/60Hz 精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190 仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)年間式 プログラムタイマー
TD9100KNシリーズ
形状EIAラックマウント型 取付卓上置またはEIAラック取付 出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替 周波数50~60Hz 機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし 許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内) 駆動方式電子式 外形寸法縦(mm)132 動作周期年間式 出力表示緑LED表示 外形寸法横(mm)420 外形深さ(mm)159
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付壁掛型 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129 動作周期年間式
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ電源コード式 質量(g)約200 電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9 定格消費電力(W)2 寿命10万回鳴動以上 電流(mA)操作側/約1 配線長100mまで 適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF 音量(dB)65dB以上
1個
6,498 税込7,148
当日出荷