5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大設定時間24時間 付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g)780 タイプ防雨型 スイッチON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格特定電気用品 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1.5 保護等級IP33相当 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 使用電圧範囲(V)AC85~115 コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時) 回路構成同一回路(有電圧出力)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷