スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる。ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開。自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き。底面がフラットなグリルを搭載。グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
高さ(mm)ワークトップの上:11
質量(g)グリル皿:560
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2
ヒーター(W)1.95
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64
ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階
消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)
電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
コンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
仕様バスケット標準装備
質量(kg)バッテリー:約2.2、充電器:約1.0、総車両:24.6(バッテリーを含む)
容量25.2V-12Ah(28cells)
品番BE-FGL032
種類リチウムイオンバッテリー
電源(V)交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルフラット
ハンドル高さ(mm)925-975
許容積載荷重(kg)86
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯
充電時間約4.0時間
スタンド両立スタンド
制動方式【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
タイヤサイズ20×1.95HE
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)715-870
軸間距離(mm)1,050
施錠方法後輪サークル錠
走行速度(km/h)24未満(変速3の位置)
走行距離(km)42(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリア別売品(クラス18)
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)最大110.6(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)302
関連キーワード