29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。 大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。 幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。 上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。 外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。 ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。 専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。 取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。 宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。 埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。 施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。 取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385 収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
1個
76,980 税込84,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅲ型200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)22.5/26、(排・弱)14/14 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/37、(排・弱)23/23 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)220/220、(排・弱)100/100、(30Pa)(排・強)190/200、(排・弱)60/60、(50Pa)(排・強)165/180、(排・弱)-/- 開口面積(cm2)225
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)145/145、(50Pa)(排)121/128 開口面積(cm2)225
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せ 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 煙センサー搭載 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所居間
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:15、60Hz:16.5 設置場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)0.15 有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:111
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:10、60Hz:11.5 設置場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.11、60Hz:0.13 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:20、60Hz:22 設置場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)0.17 有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 付属品グループ制御コントローラー 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:7.6、60Hz:9.3 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:0.10、60Hz:0.13 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)76
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂製の低騒音形本体と樹脂製フィルタールーバーとの組合せ。 フィルターでホコリをキャッチして本体内部の汚れを抑制。お手入れは掃除機で吸取るだけ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途居間 ・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 セット内容換気扇本体:FY-24JG8VT、ルーバー:FY-24L77、強弱コントローラ 材質樹脂製 ホワイト 消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz) 方式ダクト式 有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:9、60Hz:10.5 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.11、60Hz:0.12 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5/7.5、60Hz:22/9 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.17/0.12 有効換気量(m3/h)50Hz:119/78、60Hz:129/78
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の 低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途居間 ・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 消費電力(W)18.5/4(50Hz)、22/5(60Hz) 方式ダクト式 有効換気量(m3/h)129/59(50Hz)、139/63(60Hz)
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:12.5、60Hz:15.5 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.12、60Hz:0.15 有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:109
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16、60Hz:0.17 有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 付属品タイマーコントローラー 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08 有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5、60Hz:22 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:015、60Hz:0.16
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:15/9.5、60Hz:15.5/11 設置場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.16/0.14 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)99/82
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:10/7.3、60Hz:11.5/7.2 設置場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.14、60Hz:0.13/0.15 有効換気量(m3/h)50Hz:92/54、60Hz:92/51
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:12.5/5.5、60Hz:15.5/6 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.12/0.09、60Hz:0.15/0.1 有効換気量(m3/h)50Hz:105/63、60Hz:109/63
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 付属品スイッチ 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間 消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08 有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ 適合場所浴室・トイレ 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)1.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58 開口面積(cm2)162
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85 開口面積(cm2)225
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)2.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/- 開口面積(cm2)225
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220 開口面積(cm2)610
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220 開口面積(cm2)610
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷