制御機器 (96) 空調・電設資材 (30) 電動工具 (6) 電気材料 (5) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 90日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合 【ガード(別売)】FK41533、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別 ベースライト 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 2 取付 天井直付型 形 40 高さ(mm) 70 備考 セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 タイプ リニューアル用 iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 電圧(V) 100~242 シリーズ iDシリーズ グレード 【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体 鋼板(白色粉体塗装) 光源 LED 安定器 定格出力型、約10~100%連続調光型 LED 環境特化タイプ トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調光対応
天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト Dスタイル 富士型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 90日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合 【ガード(別売)】FK42533、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 種別 ベースライト 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 230 質量(kg) 2.8 取付 天井直付型 形 40 高さ(mm) 70 備考 セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応 タイプ リニューアル用 Dスタイル 富士型 W230 電圧(V) 100~242 シリーズ iDシリーズ グレード 【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 本体 鋼板(白色粉体塗装) 光源 LED 安定器 定格出力型、約10~100%連続調光型 LED 環境特化タイプ トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調光対応
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合 【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 16.3 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 2500 明るさ Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 省エネタイプ 4000lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合 【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 省エネ(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.9 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 4000(節電) 明るさ 直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合 【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 13.1 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 2000(節電) 明るさ 直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合 【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.3 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 3200 明るさ Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型 適合 【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 4000(節電) 明るさ 直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 31.9 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 5200 明るさ Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 省エネタイプ 4000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 省エネ(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.9 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 4000(節電) 明るさ 直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 2 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 56 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 10000 明るさ Hf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 43.1 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 6900 明るさ Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 16.3 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 2500 明るさ Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 25 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 4000(節電) 明るさ 直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 省エネ(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 18.6 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 3200 明るさ Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 13.1 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 2000(節電) 明るさ 直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック) 62日以内出荷 から 92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 サイズ 40形 形 iスタイルストレートタイプ/笠なし型 高さ(mm) 70 タイプ 一般(リニューアル用) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 20.3 本体 鋼板(白色粉体塗装) 時間 光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm) 3200 明るさ Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 230 取付 天井直付型 高さ(mm) 70 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
適合 調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 高さ(mm) 70 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応 安定器 出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 92日以内出荷
適合 ガード(別売):FK42533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 230 質量(kg) 2.7 高さ(mm) 70 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応なし トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 92日以内出荷
適合 ガード(別売):FK42533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 230 高さ(mm) 70 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合 調光の可否 ×
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
適合 ガード(別売):FK41533 材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 1.9 取付 天井直付型 高さ(mm) 70 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 対応 調光機能:調光対応なし 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
EXENA 振動ドリルアタッチメント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。
ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。
振動モード・ドリルモードの2種類搭載。
コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途 木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ 打撃数(min-1 [回/分]) 高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時) 回転数 高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時) チャック キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) 作業量(目安) モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値) 作業範囲 [回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38 振動 固定カム方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.91MB)
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.30mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 4.30mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0221 アズワン品番 65-7839-87
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 3.5 x 2.9mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.2mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:3.5mm●幅:2.9mm●寸法:3.5 x 2.9mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●操作力:1 N●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0193 アズワン品番 65-7839-85
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
タクトスイッチ、EVQP1シリーズ幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1944 アズワン品番 65-7810-05
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST Jベンド モーメンタリ 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
タクトスイッチ、EVQPUシリーズ超小型可動コンタクト(O 3 mm) 長いサービス寿命と応答性の優れた操作感を実現しています。 シールド構造による高い信頼性のコンタクト
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:1.65mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●動作温度 Max:+70℃●コード番号:392-1641 アズワン品番 65-7839-47
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 379,800税込 ¥ 417,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3696 アズワン品番 65-7843-72
タクタイルスイッチ SPST エッジ取り付け Push-On 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 359,800税込 ¥ 395,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(3500個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:エッジ取り付け●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3705 アズワン品番 65-7843-69
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
タクトスイッチ、EVQP2シリーズ高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.1mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.70 x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1708 アズワン品番 65-7839-73
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 Jベンド モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズパナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く)
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:Jベンド●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 5mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●高さ:5mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0223 アズワン品番 65-7839-83
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054 アズワン品番 65-7836-85
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(100個)
予約販売
仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●IP保護等級:IP67●コード番号:238-3724 アズワン品番 65-7843-62
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Push-On 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 349,800税込 ¥ 384,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3707 アズワン品番 65-7792-40