7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ 本体
トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー) 質量(kg)5.1 オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類500A 本体 長さ(m)3 定格500A600V 材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所屋内・屋外用 材質(導体)銅(158mm2)
1巻
48,980 税込53,878
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)トロリーワイヤ本体
大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。 長さ(m)3 オレンジ(危険色) 質量(kg)3 耐熱温度(℃)75 材質(カバー)硬質塩化ビニル
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xを取り付けできます。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具 取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD813Xの日よけに使用します。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ用ひさし 寸法(幅W×奥行D)(mm)ひさし:200×300 入数(個)1
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD712Xの日よけに使用します。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ用ひさし 寸法(幅W×奥行D)(mm)ひさし:140×210 入数(個)1
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
用途VL-WD712Xを取り付けできます。 種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材 種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具 取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W52×H57 入数(個)1
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)